カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「nvp11」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペン型卓上吸引器(NVP-11/NVP-12)用 NVP-PENシリーズ 日伸理化

    ペン型卓上吸引器(NVP-11/NVP-12)用 NVP-PENシリーズ

    日伸理化
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    10日以内出荷
    ペン型卓上吸引器(NVP-11/NVP-12)用。ペン型ホルダー(指先調整型ピペット)。透明ポリメチルペンテン製(型)L=140mm×Φ10m。ペンは高圧・水蒸気滅菌可
    仕様●適合機種 NVP-11/NVP-12●ペン型フォルダー3本組セット●シリコンチューブ1m●チューブコネクター1個●エアー調整コック1個アズワン品番65-8129-09
  • PMA コンジット PMA

    PMA コンジット

    PMA
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(4個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    ¥919税込¥1,011
    1個
    5日以内出荷
  • NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKD

    NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁

    CKD
    ¥23,925~税込¥26,318~
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc使用流体圧縮空気、低真空
  • パッキン VP11 河村電器産業

    パッキン VP11

    河村電器産業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷
    裏面粘着剤付補修用ゴムパッキン
    長さ(m)10
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【オーディオテクニカ】。★ターンテーブル。AT-LP5。AT-LP120XBT-USB。AT-PL300USB。AT-PL300USBII。★D/Aコンバーター。AT-DAC100。★マイクロホン。AT2020USB+V。【KAWAI/河合楽器】。ANYTIME ATX4。AURES AR2。★電子ピアノ。CA49。CA59。CA78。CA78R。CA79。CA99。CA99EP。CA701。CA901。CA901EP。CA901NW。CA98。CN29。CN39。CN201。CN301。CA401。CA501。ES120Filo。ES920。MP7SE。MP11SE。NV5S。NV10S。VPC1。【ヨハネス】。JOHANNUS ONE。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス