カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「nw-1000」の検索結果

226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD9SV ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD9SVELPA(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KD8GX NET-KD9SV NET-KD9SV-001
用途◇適合洗濯機: NW-D8SXE1 BW-100SVE1 BW-100TVE2 BW-100WVE3 BW-10SV BW-10TV BW-10WV BW-70SVE1 BW-70TVE2 BW-70WVE3 BW-7SV BW-7TV BW-7WV BW-80SVE1 BW-80TVE2 BW-80WVE3 BW-8SV BW-8TV BW-8WV BW-90SVE1 BW-90TVE2 BW-90WVE3 BW-9SV BW-9TV BW-9WV BW-D100TVE2 BW-D100WVE3 BW-D10TV BW-D10WV BW-D10XTV BW-D7SV BW-D8SV BW-D8TV BW-D8WV BW-D90TVE2 BW-D90WVE3 BW-D9SV BW-D9TV BW-D9WV BW-DBK70B BW-DV100 BW-DV100A BW-DV100B BW-DV703S BW-DV80A BW-DV80B BW-DV90A BW-DV90B BW-DV90BE5 BW-DV90BE5B BW-KSV100B BW-T804 BW-V100A BW-V100AE4 BW-V100B BW-V100BE5 BW-V100BE5B BW-V70AE4 BW-V70B BW-V70BE5 BW-V70BE5B BW-V80A BW-V80AE4 BW-V80B BW-V80BE5 BW-V80BE5B BW-V90A BW-V90AE4 BW-V90B BW-V90BE5 BW-V90BE5B NW-50 NW-50A NW-50B NW-50E NW-5SR NW-5TR NW-5WR NW-6SY NW-6TY NW-6WY NW-70A NW-70B NW-70E NW-7SY NW-7TY NW-80A NW-80B NW-8SY NW-8TY NW-8WY NW-A70E5 NW-H53 NW-R703 NW-R704 NW-R705 NW-R803 NW-T74 NW-T76 NW-Z70E5 NW-Z70E7 NW-50G NW-50H NW-70F NW-70G適合機種メーカー日立洗濯機用適合品番日立用/NET-KD9SV
W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
6,063税込6,669
1個
当日出荷から65日以内出荷
真空フレキシブルチューブ NW25シリーズ ティサポート真空フレキシブルチューブ NW25シリーズティサポート
13,980税込15,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
高真空対応品です。
材質SUS304
F1000シリーズ エアフィルタ CKDF1000シリーズ エアフィルタCKD(1件のレビュー)
4,013税込4,414
1個
当日出荷から27日以内出荷
R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~CKD
4,263税込4,689
1個
当日出荷から17日以内出荷
木目調ローパーテーション カグクロ木目調ローパーテーションカグクロ
12,980税込14,278
1枚
翌日出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、表面材:メラミン化粧板、アルミニウム合金(アルマイト加工)厚さ(mm)32タイプパネルのみ(脚無)
NW フレキシブルチューブ コスモ・テックNW フレキシブルチューブコスモ・テック
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 316材質(フレキ/ベローズ)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
ハイパワーシリンダ (RHCF50-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCF50-~)SMC
88,980税込97,878
1個
当日出荷から26日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC1000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
10,175税込11,193
1個
当日出荷から15日以内出荷
真空フレキシブルチューブ NW50シリーズ ティサポート真空フレキシブルチューブ NW50シリーズティサポート
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
高真空対応品です。
材質SUS304
真空フレキシブルチューブ NW40シリーズ ティサポート真空フレキシブルチューブ NW40シリーズティサポート
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
高真空対応品です。
材質SUS304
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパーミドリ安全(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1足
当日出荷から翌々日出荷
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35材質(甲被)塩化ビニール(PVC)機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(底部)塩化ビニール(PVC)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)靴タイプ長靴
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
安全長靴 NW1000ブルー静電 ミドリ安全安全長靴 NW1000ブルー静電ミドリ安全
13,980税込15,378
1足
当日出荷
人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。
機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性靴タイプ長靴材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC)規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能)足幅EEEE丈(cm)35(26cm)材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
真空フレキシブルチューブ NW16シリーズ ティサポート真空フレキシブルチューブ NW16シリーズティサポート
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
高真空対応品です。
材質SUS304
(220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)(220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライトLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。50mmピッチに合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-5755長さ(mm)1000幅(mm)10高さ(mm)10光源色白色明るさ(Lm)870RoHS指令(10物質対応)対応
CA Series(CA2T63) SMCCA Series(CA2T63)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
フレキシブルチューブ SUS304 コクゴフレキシブルチューブ SUS304コクゴ
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
材質SUS304
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD100) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD100)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
M1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R25 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R25SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ハイパワーシリンダ (RHCB32-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCB32-~)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパーミドリ安全
10,980税込12,078
1足
当日出荷
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35材質(甲被)PVC機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき)靴タイプ長靴
ハウステック マキフタ1000サイズ(965×560) NJ15-PT4032 ハウステックハウステック マキフタ1000サイズ(965×560) NJ15-PT4032ハウステック
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
適合NJ/NWシリーズ フィットラインバス1000用寸法(mm)965×560オフホワイト商品タイプシャッター式
L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
4,563税込5,019
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
NWブレード付フレキシブルチューブ コスモ・テックNWブレード付フレキシブルチューブコスモ・テック
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 316材質(ブレード)SUS 304材質フレキ/ベローズ:SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
安全長靴 NW1000 ドンケル安全長靴 NW1000ドンケル
9,998税込10,998
1足
3日以内出荷から6日以内出荷
水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現
用途土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など材質(甲被)PVC足幅4E標準質量(g)1650高さ(mm)360(標準)材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴材質(底部)PVC
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ ミドリ安全JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズミドリ安全
9,598税込10,558
1足
5日以内出荷
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。
ブルーサイズ材質(甲被)PVC機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)靴タイプ長靴
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD125SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL125SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド