カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 建築金物(4)
- 住設機器(2)
- テープ(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nw-10s」の検索結果

両面テープ ナイスタック
ニチバン(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個(9m)ほか当日出荷から3日以内出荷書類や図面などの貼り合わせに/ポスターやカレンダーの掲示に/ホルダー、巻心は再生紙を使用グリーン購入法適合
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD9SV
ELPA(7件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KD8GX NET-KD9SV NET-KD9SV-001用途◇適合洗濯機: NW-D8SXE1 BW-100SVE1 BW-100TVE2 BW-100WVE3 BW-10SV BW-10TV BW-10WV BW-70SVE1 BW-70TVE2 BW-70WVE3 BW-7SV BW-7TV BW-7WV BW-80SVE1 BW-80TVE2 BW-80WVE3 BW-8SV BW-8TV BW-8WV BW-90SVE1 BW-90TVE2 BW-90WVE3 BW-9SV BW-9TV BW-9WV BW-D100TVE2 BW-D100WVE3 BW-D10TV BW-D10WV BW-D10XTV BW-D7SV BW-D8SV BW-D8TV BW-D8WV BW-D90TVE2 BW-D90WVE3 BW-D9SV BW-D9TV BW-D9WV BW-DBK70B BW-DV100 BW-DV100A BW-DV100B BW-DV703S BW-DV80A BW-DV80B BW-DV90A BW-DV90B BW-DV90BE5 BW-DV90BE5B BW-KSV100B BW-T804 BW-V100A BW-V100AE4 BW-V100B BW-V100BE5 BW-V100BE5B BW-V70AE4 BW-V70B BW-V70BE5 BW-V70BE5B BW-V80A BW-V80AE4 BW-V80B BW-V80BE5 BW-V80BE5B BW-V90A BW-V90AE4 BW-V90B BW-V90BE5 BW-V90BE5B NW-50 NW-50A NW-50B NW-50E NW-5SR NW-5TR NW-5WR NW-6SY NW-6TY NW-6WY NW-70A NW-70B NW-70E NW-7SY NW-7TY NW-80A NW-80B NW-8SY NW-8TY NW-8WY NW-A70E5 NW-H53 NW-R703 NW-R704 NW-R705 NW-R803 NW-T74 NW-T76 NW-Z70E5 NW-Z70E7 NW-50G NW-50H NW-70F NW-70G適合機種メーカー日立洗濯機用適合品番日立用/NET-KD9SV
真空発生器VGタイプ
PISCO(ピスコ)¥27,900~税込¥30,690~1個当日出荷から15日以内出荷真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。 お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。 真空スイッチは、3種類を用意。 選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。給油不要
SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット
佐原¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーとプッシュ式レジスターのセットです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
SB-WINDOW 本体のみ
佐原¥9,798税込¥10,7781台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体のみです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット
佐原¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体とプッシュ式レジスターのセットです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
SB-WINDOW 本体+防火ダンパーセット
佐原¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーのセットです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)