カテゴリ
- 空圧工具(9)
絞り込み
サービス分類
「nw-1600ha」の検索結果

【修理】NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)(日本ニューマチック工業)NW-1600HA(修理)
修理¥18,980税込¥20,8781台10日以内出荷種類インパクトレンチ/ワンハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401(日本ニューマチック工業)NW-1600HA-AT(修理)
修理¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK インパクトレンチ アンビル長さ 2インチ仕様 25370(日本ニューマチック工業)NW-1600HA-2R-H(修理)
修理¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401
日本ニューマチック工業¥57,980税込¥63,7781個当日出荷1回転で1打撃するので高出力です。 アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。用途緩め作業の多い自動車整備用に付属品カプラプラグトラスコ品番753-4175材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
ドリル 25370
日本ニューマチック工業1個欠品中仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5695全長(mm)245無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.15軸心より側面まで(mm)31.8ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14シャンクサイズ(mm)12.7