カテゴリ
- 制御機器(2)
- テープ(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 日用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nw-515」の検索結果

KGNW形コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴有材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプ
WAKI(和気産業)¥789~税込¥868~1巻当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です厚さ(mm)0.25長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
VOC抑制タイプ両面接着シート
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥479税込¥5271袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です幅(mm)100厚さ(mm)0.25長さ(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ