カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 空調・照明・電設資材(6)
- テープ(3)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nw-m15」の検索結果

ナイスタック 木材工作用 強力タイプ
ニチバン¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷やさしい手触りで、あたたかい木の玩具や小物。その木を使った工作などに最適な両面テープです。 薄手で強粘着・高タックで工作に最適です。 各種木材、プラスチックに良く付き、ボンドで対応できない多種の被着体にもよく付きます。 巻心は再生紙を使用しています。 カッターつき。
テープカッタープッシュカット(TM)
ニチバン(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷レバーを引いて押すだけでカット!用途テープカッター材質本体:ABS,PC,PP,POM,シリコーンゴム,アダプター:ABS,刃:ステンレス品番装填可能ナイスタック:NW-15S,NW-15SF,NW-R15S,NW-R15SF,NW-K15S,NW-K15SF,NW-M15SF,NW-NU15SF,NW-PK15SF,NW-PT15SF,NW-H15SF、装填可能マスキングテープ:MT-15PS,MT-15PSY,プチジョアマスキングテープテープ幅(mm)装填可能:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×168
C3060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥17,000税込¥18,7001個3日以内出荷から16日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C3010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥18,100~税込¥19,910~1個6日以内出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C4060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷から34日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C3070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥23,738税込¥26,1121個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥28,238税込¥31,0621個8日以内出荷から11日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥21,963~税込¥24,159~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80
伸縮自在継ぎ金具
ネグロス電工¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷付属品角根丸頭M8×15,トラスねじM8×17(半ねじ)NW(ステンレス鋼)適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金寸法H(mm)145寸法H1(mm)32.5
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~)
CKD¥6,663~税込¥7,329~1個27日以内出荷接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)45