カテゴリ

  • テープ(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)

「nw-r15s」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面テープ ナイスタックリムカ きれいにはがせる ニチバン

    両面テープ ナイスタックリムカ きれいにはがせる

    ニチバン
    229税込252
    1個
    当日出荷
    きれいにはがせる仮止めタイプ。貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。
    グリーン購入法適合テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5
  • 両面テープ ナイスタック リムカ ニチバン

    両面テープ ナイスタック リムカ

    ニチバン
    219税込241
    1個(5m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    きれいにはがせるタイプのナイスタック(TM)/貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくい/小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適/テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用
    グリーン購入法適合
  • テープカッタープッシュカット(TM) ニチバン

    テープカッタープッシュカット(TM)

    ニチバン(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    レバーを引いて押すだけでカット!
    用途テープカッター材質本体:ABS,PC,PP,POM,シリコーンゴム,アダプター:ABS,刃:ステンレス品番装填可能ナイスタック:NW-15S,NW-15SF,NW-R15S,NW-R15SF,NW-K15S,NW-K15SF,NW-M15SF,NW-NU15SF,NW-PK15SF,NW-PT15SF,NW-H15SF、装填可能マスキングテープ:MT-15PS,MT-15PSY,プチジョアマスキングテープテープ幅(mm)装填可能:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×168
  • ULVAC 大気圧ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ULVAC 大気圧ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
    用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。付属品クイックマニュアルトラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • ピラニ真空計(大気圧型) ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計(大気圧型)

    ULVAC(アルバック)
    1個
    欠品中
    大気圧を含む低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。トランスデューサ型SW1-1は表示器不要でも使用可能です。
    仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。付属品クイックマニュアル材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)ケーブル長(m)測定子:5出力電圧(V)レコーダー:DC0~10 LOG出力端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24・AC100~240(ACアダプタ使用時)保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)