カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nw10-ptn」の検索結果

瞬間積算流量計
愛知時計電機(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)温度範囲(℃)0~+60(液体)電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)定格電圧30VDC(最大)構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)周囲温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
積算流量計 NWシリーズ
愛知時計電機¥76,980税込¥84,6781個欠品中リチウム電池内蔵で、電源が不要です。指示部は読みやすい方向に回転可能です。トータル積算とトリップ積算の2種表示切り替えが可能です。仕様液体粘度範囲:0.5~1.5mPa・s材質ケース/PP、羽根車/POM、ピボット/PA、Oリング/FKM寸法(mm)80×87×52質量(g)約250電源リチウム電池(電池寿命約4年/電池交換不可)温度範囲(℃)液体:0~+60最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃時)接続R1/2適合流体水(※各種液体への対応は接続部主要材質を確認のうえ選定ください。)アズワン品番3-5263-02流量範囲(L/min)1.5~20防水性IPX4(屋内仕様)