カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,996)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • 保管用品(27)
  • 制御機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 物流用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 家電(6)
  • オフィス家具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)

「nw100」の検索結果

3,112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ NW100 住友電工ハードメタル

    チップ NW100

    住友電工ハードメタル
    1箱(10個)
    取扱停止中
    材質T1500A
  • チップ NW100 住友電工ハードメタル

    チップ NW100

    住友電工ハードメタル
    1箱(10個)
    取扱停止中
    厚さ(mm)5.0(±0.02)
  • TL-NW100K用ラバーバンド CATEYE(キャットアイ)

    TL-NW100K用ラバーバンド

    CATEYE(キャットアイ)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    交換、補修用ラバーバンド
    用途適合モデル SYNCKINETIC(TL-NW100K)ブラック
  • 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全

    耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
    足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴
  • センターリング SUS304 NWシリーズ ティサポート

    センターリング SUS304 NWシリーズ

    ティサポート
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴムD3.9C8使用温度-10~+200℃(常用150℃)
  • 安全長靴 NW1000ブルー静電 ミドリ安全

    安全長靴 NW1000ブルー静電

    ミドリ安全
    13,980税込15,378
    1足
    当日出荷
    人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。
    機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性靴タイプ長靴材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC)規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能)足幅EEEE丈(cm)35(26cm)材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA
  • ニクロム線 オーム電機

    ニクロム線

    オーム電機(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    電気コンロや電熱器等の補修に
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100
  • スーパークリーナー 乾湿両用 NIVAC

    スーパークリーナー 乾湿両用

    NIVAC
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。
    用途各種工場・整備作業場・倉庫など。電源(V)単相100仕様乾湿両用、ステンレスタンク騒音値(dB)70最大風量(m3/min)2.4消費電力(kW)1.05最大真空圧(kPa)19.6
  • TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン TRUSCO

    TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン

    TRUSCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
  • マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マイクロシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • 安全長靴 NW1000 ドンケル

    安全長靴 NW1000

    ドンケル
    9,898税込10,888
    1足
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現
    用途土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など材質(甲被)PVC足幅4E標準質量(g)1650高さ(mm)360(標準)材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴材質(底部)PVC
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN形 エンドレス形

    シライ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    規格JIS B 8811規格品材質ポリエステル等級JIS B 8811
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 光る棚用AC100V延長コード ハヤノ産業

    光る棚用AC100V延長コード

    ハヤノ産業
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    AC100VSS一般プラグ付コードに対応。
    用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
  • LED電球 ビームランプ形 東芝ライテック

    LED電球 ビームランプ形

    東芝ライテック
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格寿命:40,000時間。屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組合わせの場合)
    全長(mm)131質量(g)390周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)120定格電圧(V)100口金E26平均演色評価数Ra83光源寿命40000時間
  • PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
    寸法I(mm)158
  • ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業

    ラウンドスリング SSタイプ(重量物用)

    田村総業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
    材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形(N形)ブルー
  • 230mm ローラー刷毛セット(トレー付) エスコ

    230mm ローラー刷毛セット(トレー付)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NW-100種類ローラーセット毛丈(mm)9.5材質(ローラー部)アクリルローラーサイズ(mm)230ハンドル寸法(mm)230(W)×335(L)
  • マイクロシリンジ ケニス

    マイクロシリンジ

    ケニス
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • 樹脂ネットフックダブル カワマタ化成

    樹脂ネットフックダブル

    カワマタ化成
    46,980税込51,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    プラスチックで軽量かつローコスト。上段にプライスホルダーの取付け可能。
    径(Φmm)6
  • SYNC KINETIC CATEYE(キャットアイ)

    SYNC KINETIC

    CATEYE(キャットアイ)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応し、かつキネティックモードを搭載した高輝度セーフティライト キネティックモードは内蔵の加速度センサーにより、自転車の減速を感知するとハイモードで自動点灯して後方へアピール CatEyeSYNC対応セーフティライトを2つ以上接続すると点灯モードの連動が可能、点滅のタイミングも同期して、昼夜を問わず自分の存在をアピール 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーフラッシュモード チームでの練習など、後ろのライダーの目に優しいグループライドモード 遠くからの被視認性を高める集光レンズと周囲に存在をアピールするワイド配光のレンズを両立 電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付き 付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電 使用時間:約1.5時間(ハイ)、約15時間(ロー)、約50時間(点滅)、約20時間(ラピッド)、約15時間(グループライド)、約30時間(デイタイムハイパーフラッシュ) ※1時間に約60回キネティックモードが働いた場合の使用時間:約1.4時間(ハイ)、約6時間(ロー)、約7時間(点滅)、約6時間(ラピッド)、約6時間(グループライド)、約7時間(デイタイムハイパーフラッシュ) 充電時間:約2.5時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
    仕様【スペアパーツ】USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】TL-NW100K用ラバーバンド(5443510)付属品MicroUSBケーブル寸法(mm)74.5×26×28質量(g)43(本体、充電池のみ)バンド径(mm)Φ26~32
  • SYNC CORE CATEYE(キャットアイ)

    SYNC CORE

    CATEYE(キャットアイ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応した約500ルーメンの小型軽量ハイパワー充電式ライト インジケーターでCatEyeSYNCでペアリングされた他のライトの接続状態およびバッテリー残量の確認が可能 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーコンスタントモード搭載 ハイ(500ルーメン)、ミドル(150ルーメン)、ロー(100ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/100ルーメン)、点滅(100ルーメン)の5モード 横からの被視認性を高めたデザイン モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 オプションのヘルメット用ブラケットやセンターフォークブラケットなどにも対応 使用時間:約2時間(ハイ)、約9時間(ミドル)、約15時間(ロー)、約18時間(デイタイムハイパーコンスタント)、約130時間(点滅) 充電時間:約3~6時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
    仕様【スペアパーツ】H-34Nフレックスタイト(5338827N)・USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】OF-200アウトフロントブラケット2(1604110)・ヘルメット用ブラケット(ヘッドライト用)(5341831N)・CFB-100センターフォークブラケット(5342440)・H-34N用ブラケットダイヤル(5343510)・ブラケットスペーサー(5445330)付属品MicroUSBケーブル、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)93.5×33.5×41.5質量(g)94(本体、充電池のみ)明るさ約5000cd(約500lm)
  • ダクタイル ウイングチャッキ 20-DNW 20-DNWシリーズ 東洋バルヴ

    ダクタイル ウイングチャッキ 20-DNW 20-DNWシリーズ

    東洋バルヴ
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
  • ステンレス ウイングチャッキ 20-UNW 20-UNWシリーズ 東洋バルヴ

    ステンレス ウイングチャッキ 20-UNW 20-UNWシリーズ

    東洋バルヴ
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
  • ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ 東洋バルヴ

    ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ

    東洋バルヴ
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
    材質(本体)SCS13A接続方式ウエハ使用流体水、油、空気ハンドル形状丸型バルブ種類チャッキバルブ
  • ガーデンテーブル収納庫 ハンギングパネル付き 住まいスタイル

    ガーデンテーブル収納庫 ハンギングパネル付き

    住まいスタイル
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    ナチュラルなデザインの収納庫に、。 優しい雰囲気の背面パネルがつきました。 よく使う園芸用品や掃除グッズなどを。 「吊るす」ことができると、はるかに使い勝手が。 向上します。 。 こんなにオシャレな収納庫は、なかなか。 見つかりません!。 お色は天然木の良さが楽しめるブラウン。 どんなお庭にも溶け込みます。 ぜひともお客様の目に入る玄関まわりや、。 お庭の特等席に置いて、見せる収納を楽しんで。。作業台 物置 ガーデニング 壁面 ディスプレイ 飾り。
    用途木製収納庫:ストレージ 屋外 ガーデン 庭 園芸用品収納 作業台付き ガーデニング 農機具 カントリー ガーデニング奥行(mm)430ブラウン棚板調整ピッチ(mm)50間隔×5質量(kg)22.4材質杉材天然木仕上ステイン塗装付属品吊り棚2セット、取っ手2個、可動式棚板1枚組立時間2人で40分
  • 青銅 ウイングチャッキ 10-BNW 10-BNWシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 ウイングチャッキ 10-BNW 10-BNWシリーズ

    東洋バルヴ
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ ミドリ安全

    JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ

    ミドリ安全
    9,598税込10,558
    1足
    4日以内出荷
    人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。
    ブルーサイズ材質(甲被)PVC機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)靴タイプ長靴
  • その他(MY63-16~) SMC

    その他(MY63-16~)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • その他(MY50-16~) SMC

    その他(MY50-16~)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 『パーツ販売』18 アドバンフォース 急瀬 100NW SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』18 アドバンフォース 急瀬 100NW

    SHIMANO(シマノ)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 管ヒューズ 600mA 10 x 38mm 600V 1袋 10個入 SIEMENS

    管ヒューズ 600mA 10 x 38mm 600V 1袋 10個入

    SIEMENS
    99,980税込109,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Siemens の 3NW ヒューズシステムは、電気設備用の SENTRON 保護コンポーネントの重要な部品で、過負荷又は短絡が発生した場合、安全な切断を通じて人、デバイス、システムを効果的に保護します。円筒形ヒューズリンクの定格電流は 0.6 A、定格電圧は 600 V です。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供しており、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。ヒューズリンクの作動クラスが遅い ヒューズリンククラス CC のサイズ
    仕様●定格電流:600mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:600V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:CC●シリーズ:Sentron●コード番号:218-3312アズワン品番65-8062-54
  • その他(MY40-16~) SMC

    その他(MY40-16~)

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 活性炭袋詰め加工品(タイプ2) ユー・イー・エス

    活性炭袋詰め加工品(タイプ2)

    ユー・イー・エス
    43,980税込48,378
    1袋(200個)ほか
    8日以内出荷
    ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去。 1gあたり1000m2を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率。 粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。
    用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に材質ヤシ殻活性炭、PET不織布危険物の類別非危険物
  • ライトダスター NW-69 (100枚入) テラモト

    ライトダスター NW-69 (100枚入)

    テラモト
    30,980税込34,078
    1ケース(100枚)
    翌々日出荷
    から拭き・水拭き兼用タイプのダスター。水拭きでもすべらせやすく操作しやすいです。チリやホコリ・毛髪などもしっかり絡めとります。洗って繰り返し使えます。水分もしっかり吸収
    用途から拭き用、吸水用、工場内、事務所の床掃除などに種類フローリングモップトラスコ品番375-7323材質基布:ポリプロピレン、パイル:ポリエステル・レーヨン・他寸法(mm)約230×690繰り返し・詰め替え対応
  • ブランクフランジ SUS304 NWシリーズ ティサポート

    ブランクフランジ SUS304 NWシリーズ

    ティサポート
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304
  • チップ SPNW DIJET(ダイジェット工業)

    チップ SPNW

    DIJET(ダイジェット工業)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途高送り・形状加工用形状正方形精度N逃げ角(度)11コーナー半径(mm)1.5
  • ライトダスター NW-49 (100枚入) テラモト

    ライトダスター NW-49 (100枚入)

    テラモト
    23,980税込26,378
    1ケース(100枚)
    翌々日出荷
    から拭き・水拭き兼用タイプのダスター。水拭きでもすべらせやすく操作しやすいです。チリやホコリ・毛髪などもしっかり絡めとります。洗って繰り返し使えます。水分もしっかり吸収
    用途から拭き用、吸水用、工場内、事務所の床掃除などに種類フローリングモップトラスコ品番375-7315材質基布:ポリプロピレン、パイル:ポリエステル・レーヨン・他寸法(mm)約230×490繰り返し・詰め替え対応
  • MY1シリーズ用パッキン SMC

    MY1シリーズ用パッキン

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • その他(MY20-16~) SMC

    その他(MY20-16~)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
...