カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
  • 保管用品(27)
  • オフィス家具(9)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「nw1000」の検索結果

263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
6,063税込6,669
1個
当日出荷から65日以内出荷
R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~CKD
4,263税込4,689
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
真空フレキシブルチューブ NW25シリーズ ティサポート真空フレキシブルチューブ NW25シリーズティサポート
13,980税込15,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
高真空対応品です。
材質SUS304
木目調ローパーテーション カグクロ木目調ローパーテーションカグクロ
12,980税込14,278
1枚
翌日出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、表面材:メラミン化粧板、アルミニウム合金(アルマイト加工)厚さ(mm)32タイプパネルのみ(脚無)
NW フレキシブルチューブ コスモ・テックNW フレキシブルチューブコスモ・テック
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 316材質(フレキ/ベローズ)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
F1000シリーズ エアフィルタ CKDF1000シリーズ エアフィルタCKD(1件のレビュー)
4,013税込4,414
1個
当日出荷から15日以内出荷
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
真空フレキシブルチューブ NW40シリーズ ティサポート真空フレキシブルチューブ NW40シリーズティサポート
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
高真空対応品です。
材質SUS304
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC1000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
10,175税込11,193
1個
当日出荷から15日以内出荷
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパーミドリ安全(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1足
当日出荷
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35材質(甲被)塩化ビニール(PVC)機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(底部)塩化ビニール(PVC)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)靴タイプ長靴
NWブレード付フレキシブルチューブ コスモ・テックNWブレード付フレキシブルチューブコスモ・テック
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 316材質(ブレード)SUS 304材質フレキ/ベローズ:SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
安全長靴 NW1000ブルー静電 ミドリ安全安全長靴 NW1000ブルー静電ミドリ安全
13,980税込15,378
1足
当日出荷
人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。
機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性靴タイプ長靴材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC)規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能)足幅EEEE丈(cm)35(26cm)材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA
真空フレキシブルチューブ NW16シリーズ ティサポート真空フレキシブルチューブ NW16シリーズティサポート
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
高真空対応品です。
材質SUS304
真空フレキシブルチューブ NW50シリーズ ティサポート真空フレキシブルチューブ NW50シリーズティサポート
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
高真空対応品です。
材質SUS304
ハウステック マキフタ1000サイズ(965×560) NJ15-PT4032 ハウステックハウステック マキフタ1000サイズ(965×560) NJ15-PT4032ハウステック
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
適合NJ/NWシリーズ フィットラインバス1000用寸法(mm)965×560オフホワイト商品タイプシャッター式
T字脚大会議テーブル 基本 W1300×D1000 アール・エフ・ヤマカワT字脚大会議テーブル 基本 W1300×D1000アール・エフ・ヤマカワ
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
足さばきの良いT字脚タイプの会議テーブル。さらに増連天板を追加して、800mm単位での永久増連が可能。PC使用時に便利なコンセントケース付きです。コンセントケース有効内寸:W370×D142×H60mm組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
幅(mm)1300高さ(mm)720奥行(mm)1000天板厚さ(mm)25
ハイパワーシリンダ (RHCF50-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCF50-~)SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
M1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
フレキシブルチューブ SUS304 コクゴフレキシブルチューブ SUS304コクゴ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD100) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD100)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2T63) SMCCA Series(CA2T63)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG25-1~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG25-1~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ハイパワーシリンダ (RHCB32-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCB32-~)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
マシンバイス サンキョウ・トレーディングマシンバイスサンキョウ・トレーディング
68,980税込75,878
1セット
3日以内出荷
(220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)(220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライトLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。50mmピッチに合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-5755長さ(mm)1000幅(mm)10高さ(mm)10光源色白色明るさ(Lm)870RoHS指令(10物質対応)対応
L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
4,563税込5,019
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-1000-~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-1000-~)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1000
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-10~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-10~)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
安全長靴 NW1000 ドンケル安全長靴 NW1000ドンケル
9,998税込10,998
1足
3日以内出荷から6日以内出荷
水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現
用途土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など材質(甲被)PVC足幅4E標準質量(g)1650高さ(mm)360(標準)材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴材質(底部)PVC
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズ ミドリ安全JIS規格 安全長靴 スーパー 静電 ブルー NW1000S-BLシリーズミドリ安全
9,598税込10,558
1足
5日以内出荷
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。
ブルーサイズ材質(甲被)PVC機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)靴タイプ長靴
真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブコクゴ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304