カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「nw16crsvoa」の検索結果

NW16 アウターセンタリング SUS/Viton/SUS
コスモ・テック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷NW/KF センターリング NW/KFフランジ(金属配管)用 内側のリングガイドでワンタッチ接続 アウターリング付きは高圧用途での使用が可能です。仕様●TYPE:NW16●A(mm):17●B(mm):16●E(mm):30●材質:インナーリング/SUS304、Oリング/バイトン、アウターリング/SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。アズワン品番67-9280-48