カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 科学研究・開発用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コスモ・テック(4)
- コクゴ(3)
- EDWARDS(3)
- ケニス(3)
- 佐藤真空(2)
- コンサス(2)
- アズワン(1)
- ULVAC(アルバック)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 吉年(1)
- 入江工研(1)
- 大成技研(TAISEI)(1)
エコロジープロダクト
「nw25 l字」の検索結果

NW 90°エルボ
コスモ・テック¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(ボディ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
L字管
佐藤真空¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)形状L字管質量(kg)0.5
エルボ管
入江工研¥6,398税込¥7,0381個当日出荷溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能な90度エルボ配管です。用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3形状エルボ管材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
真空用NWアルミクランプ
コンサス(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。材質アルミ形状NWアルミクランプ
ICF 90°エルボ 片側回転
コスモ・テック¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
アルミクランプ
佐藤真空¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質アルミ(AL)形状アルミクランプ
NW 手動L型ベローズバルブ
コスモ・テック¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)寸法E(mm)60使用圧力大気圧~10^-6Pa最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
NW 圧空式L型ベローズバルブ
コスモ・テック¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)使用圧力大気圧~10^-6Pa最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7