カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
    • 真空配管用継手(13)
    • その他汎用管継手(1)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
    • フレキシブルホース(21)
  • 科学研究・開発用品(8)
    • 液送/ポンプ関連品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ

「nw40 フレキ」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用フレキシブルチューブ 入江工研真空用フレキシブルチューブ入江工研
14,980税込16,478
1本
当日出荷から48日以内出荷
フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
NW フレキシブルチューブ コスモ・テックNW フレキシブルチューブコスモ・テック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 316材質(フレキ/ベローズ)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
真空仕様フレキシブルチューブ(MWフランジ型) 大阪ラセン管工業(ORK)真空仕様フレキシブルチューブ(MWフランジ型)大阪ラセン管工業(ORK)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)
KF フレキシブルチューブ フロパーサルKF フレキシブルチューブフロパーサル
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質SUS304
真空フレキシブルチューブ NW40シリーズ ティサポート真空フレキシブルチューブ NW40シリーズティサポート
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
高真空対応品です。
材質SUS304
フレキシブルチューブ ULVAC(アルバック)フレキシブルチューブULVAC(アルバック)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316
真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) ケニス真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)ケニス
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
寸法l(mm)20
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)ゼンシン(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)ゼンシン(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブル配管 EDWARDSフレキシブル配管EDWARDS
39,980税込43,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途真空配管部品
真空仕様ベローズ(MWフランジ型) 大阪ラセン管工業(ORK)真空仕様ベローズ(MWフランジ型)大阪ラセン管工業(ORK)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)
ステンレス製サニタリーフレキホース 南国フレキ工業ステンレス製サニタリーフレキホース南国フレキ工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷
フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体非腐食性流体に限る
真空フランジ(KF)型フレキ 南国フレキ工業真空フランジ(KF)型フレキ南国フレキ工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。
用途真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。材質フレキ部/ステンレス(SUS16L)、フランジ部/ステンレス(SUS304)仕様シール材バイトンも基づくHeリーク試験/1×10-9使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)FV~0.1適合流体ガス(非腐食性流体に限る)
NW 手動L型ベローズバルブ コスモ・テックNW 手動L型ベローズバルブコスモ・テック
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。使用圧力大気圧~10^-6Pa材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)寸法E(mm)60最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
フレキシブルベローズ(SUS316L) EDWARDSフレキシブルベローズ(SUS316L)EDWARDS
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷から47日以内出荷
寸法A(mm)102寸法B(mm)123形状フレキシブルベローズ
成形ベローズ(NW) 入江工研成形ベローズ(NW)入江工研
8,998税込9,898
1個
当日出荷から63日以内出荷
NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
真空ポンプ配管部品 SUS304 チューブアダプタ コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 チューブアダプタコクゴ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)50
真空ポンプ配管部品 VCRメスアダプタ コクゴ真空ポンプ配管部品 VCRメスアダプタコクゴ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
NWブレード付フレキシブルチューブ コスモ・テックNWブレード付フレキシブルチューブコスモ・テック
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 316材質(ブレード)SUS 304材質フレキ/ベローズ:SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
真空ポンプ配管部品 SUS304 ゴム管アダプタ コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 ゴム管アダプタコクゴ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
材質SUS304
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)ゼンシン
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲(℃)-40~300最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)適合流体冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)
真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) ケニス真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)ケニス
14,980税込16,478
1個(1個)
翌々日出荷
仕様eリークレート:1×10^-9Pa・m3/sec材質SUS304l20mm
NW 成形ベローズ コスモ・テックNW 成形ベローズコスモ・テック
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。板厚(mm)0.15材質(フランジ)SUS 316材質(フレキ/ベローズ)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブコクゴ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304
フレキシブルパイプライン(SUS316L) EDWARDSフレキシブルパイプライン(SUS316L)EDWARDS
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
寸法B(mm)500形状フレキシブルパイプライン
フレキシブルチューブ SUS304 コクゴフレキシブルチューブ SUS304コクゴ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタ コクゴ真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタコクゴ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
真空ポンプ配管部品 ロングフランジSUS304 コクゴ真空ポンプ配管部品 ロングフランジSUS304コクゴ
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空配管部品 フレキシブルチューブ 佐藤真空真空配管部品 フレキシブルチューブ佐藤真空
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
真空ポンプ配管部品 圧空式L型ベローズバルブ コクゴ真空ポンプ配管部品 圧空式L型ベローズバルブコクゴ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
温度(℃)(許可加熱)150使用圧力大気圧~5×10-6Pa材質(ベローズ)AM-350
真空ポンプ配管部品 ショートフランジSUS304 コクゴ真空ポンプ配管部品 ショートフランジSUS304コクゴ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 手動L型ベローズバルブ コクゴ真空ポンプ配管部品 手動L型ベローズバルブコクゴ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
温度(℃)(許可加熱)150材質(ベローズ)AM-350
真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ニップル コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ニップルコクゴ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
材質SUS304
NW 圧空式L型ベローズバルブ コスモ・テックNW 圧空式L型ベローズバルブコスモ・テック
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。使用圧力大気圧~10^-6Pa材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
真空配管部品 レジューサ継手 ALCシリーズ 佐藤真空真空配管部品 レジューサ継手 ALCシリーズ佐藤真空
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
真空ポンプ配管部品 Swagelokアダプタ コクゴ真空ポンプ配管部品 Swagelokアダプタコクゴ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
真空ポンプ配管部品 ニップルSUS304 コクゴ真空ポンプ配管部品 ニップルSUS304コクゴ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)100
真空ポンプ配管部品 ビューポート コクゴ真空ポンプ配管部品 ビューポートコクゴ
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
温度(℃)(許可加熱)200寸法V(mm)22材質(フランジ)SUS304材質(窓)ホウケイ酸ガラス
フレキシブルチューブ 佐藤真空フレキシブルチューブ佐藤真空
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
材質SUS304
フレキシブルパイプライン TGK(東京硝子器械)フレキシブルパイプラインTGK(東京硝子器械)
40,730税込44,803
1個
3日以内出荷から48日以内出荷