カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(243)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw40 配管」の検索結果

276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用NWロングフランジ コンサス真空用NWロングフランジコンサス
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWロングフランジ
真空ポンプ配管部品 ニップルSUS304 コクゴ真空ポンプ配管部品 ニップルSUS304コクゴ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)100
ティ EDWARDSティEDWARDS
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途真空配管部品
NW ニップル コスモ・テックNW ニップルコスモ・テック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)100材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
真空用NWレデューサー コンサス真空用NWレデューサーコンサス
7,798税込8,578
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWレデューサー
フランジ SUS304製 TGK(東京硝子器械)フランジ SUS304製TGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304
真空用NWフランジ コンサス真空用NWフランジコンサス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状NWフランジ
真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブコクゴ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)ゼンシン(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)ゼンシン(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルチューブ ULVAC(アルバック)フレキシブルチューブULVAC(アルバック)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316
NW フレキシブルチューブ コスモ・テックNW フレキシブルチューブコスモ・テック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 316材質(フレキ/ベローズ)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
継ぎ手(スウェージロック用) 佐藤真空継ぎ手(スウェージロック用)佐藤真空(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35寸法L(mm)50材質ステンレス(SUS304)
NW ブランクフランジ コスモ・テックNW ブランクフランジコスモ・テック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW テーパー おすねじ コスモ・テックNW テーパー おすねじコスモ・テック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW センターリング コスモ・テックNW センターリングコスモ・テック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
NW Swagelokアダプタ コスモ・テックNW Swagelokアダプタコスモ・テック(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
NW 変換ニップル コスモ・テックNW 変換ニップルコスモ・テック
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)40材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW チューブアダプタ コスモ・テックNW チューブアダプタコスモ・テック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法L(mm)50材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW テーパー めすねじ コスモ・テックNW テーパー めすねじコスモ・テック
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304
エルボー(SUS316L) EDWARDSエルボー(SUS316L)EDWARDS
17,980税込19,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状エルボ
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
フランジ 佐藤真空フランジ佐藤真空
1,498税込1,648
1個(1個)
8日以内出荷
材質SUS304L20ΦD17.5フランジNW16ΦA30ΦC21.7寸法B(Φmm)17.2
フレキシブル配管 EDWARDSフレキシブル配管EDWARDS
39,980税込43,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途真空配管部品
NW ブランクフランジ フロパーサルNW ブランクフランジフロパーサル(1件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷から8日以内出荷
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質SUS304寸法L(mm)5
NW変換ニップル テーパー型 chシリーズ アズワンNW変換ニップル テーパー型 chシリーズアズワン
6,430税込7,073
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304C40
真空用NWエルボ コンサス真空用NWエルボコンサス
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状NWエルボ
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
クランピングリング(ステンレス) EDWARDSクランピングリング(ステンレス)EDWARDS
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
NW メッシュセンタリング コスモ・テックNW メッシュセンタリングコスモ・テック
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質SUS 304Oリングバイトン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
NW Oリング コスモ・テックNW Oリングコスモ・テック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ICF/NW変換ニップル コスモ・テックICF/NW変換ニップルコスモ・テック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
NW/VG 変換ニップル コスモ・テックNW/VG 変換ニップルコスモ・テック
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
NW ゴム管アダプタ コスモ・テックNW ゴム管アダプタコスモ・テック
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW VCR めすアダプタ コスモ・テックNW VCR めすアダプタコスモ・テック
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
NW 手動L型ベローズバルブ コスモ・テックNW 手動L型ベローズバルブコスモ・テック
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。使用圧力大気圧~10^-6Pa材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)寸法E(mm)60最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
変換フランジ NW-ICFシリーズ アズワン変換フランジ NW-ICFシリーズアズワン
14,700税込16,170
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応