カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 事務用品(4)
- 清掃用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nwa-40」の検索結果

L Series(LEFS40NWA)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(NW) 取付形状W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ロジカル・ペーパーリング
ナカバヤシ¥479税込¥5271冊当日出荷から3日以内出荷「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。表紙・本文用紙に加え、一般的にプラスチック・金属製が多い綴じ具なども含め全パーツが紙でできているため、全てを「雑紙」という分類の資源としてリサイクルでき環境保全に貢献できます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。材質本文:上質筆記用紙枚数40坪量(g/m2)70RoHS指令(10物質対応)対応製本ペーパーリングFSC認証認定FSC認証番号C018024
スイングロジカルWリングノート
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥379税込¥4171冊当日出荷本文にガイドマークが付いてるからプリントが貼り易い!材質本文/上質紙、表紙/コートボール紙サイズA4ワイド枚数40RoHS指令(10物質対応)対応
ロジカルプライムWリングノート
ナカバヤシ¥568税込¥6251冊3日以内出荷プレミアムな7つの特長。サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)。表紙が厚くて丈夫。少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)。にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙。リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷。画面を区切って使う2、3、4分割目印。日付が書ける大きめタイトル欄厚さ(mm)5枚数50紙質上質紙RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NWA
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)40ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(NW) 取付形状Wオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS32NWA)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷寸法(mm)32精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(NW) 取付形状W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NWA
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)400精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(NW) 取付形状W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ