カテゴリ
- 自動車補修部品(14)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nwb 4a」の検索結果

リア専用グラファイト樹脂ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(251件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!幅(mm)6
グラファイトデザイン雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(39件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。商品タイプグラファイト
グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(5件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1本当日出荷から3日以内出荷新型の取付形状(Aクリップ)に対応。 重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。取付形状・サイズAクリップ商品タイプグラファイト
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム
NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から4日以内出荷グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
強力撥水コートデザイン雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)¥1,590~税込¥1,749~1本当日出荷ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
グラファイトスノーブレード
NWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷雪・凍結に強いタフ構造 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。 また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。 国内カーメーカー品質を兼ね備え、150万回にも及ぶ衝撃テストを経ても十分な払拭性能が得られるタフなフレームを使用しています。
スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ
マルエヌ(128件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】形状Uクリップ商品タイプグラファイト
リヤ用スノーブレード エスワンアタックG
マルエヌ(38件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から18日以内出荷高品位グラファイトコーティングラバーでクリアな視界を確保。 ガラスコーティング剤対応。抜群の耐久性を確保。 堅牢さを保ちながら、グラファイトコーティングラバーでより高次元の払拭性能を実現。商品タイプグラファイト
感熱ラベルプリンター QL-1115NWB
brother(ブラザー)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル 90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。 必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。 USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。 本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。 カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。 あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。 お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。 本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行) クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された 同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。付属品お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド長さ(mm)ラベル:25.4~1000質量(kg)約1.74消費電力(W)約90電源入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016ラベル幅23~102mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×222×151テープ種類DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類最大印字幅(mm)98.6(102mm幅テープ使用時)解像度300dpi印刷速度最高110mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数オートカッター(フルカッタ―)プレカット紙ラベルのみ:約30万カット長尺紙テープのみ:約15万カット
スノーアンサーSブレードワイパー
ZAC(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷雪詰まりや凍結を防ぐラバーフード グラファイトラバー採用 厳冬期でもスムーズな拭き取りで視界良好! 防錆加工フレームで、水が侵入しても錆びない商品タイプグラファイト
デザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(224件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(229件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
グラファイトラバー(替えゴム)
FILTEC(738件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
強力撥水コートデザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプ撥水