カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)

「nwb dw40」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1368件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    デザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(224件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
    形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
  • グラファイトワイパーブレード  視界スッキリワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(229件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷
    ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
  • バンパープライマー SOFT99

    バンパープライマー

    SOFT99(15件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(100mL)
    当日出荷
    バンパーを塗装する前の下地処理剤。PPバンパーなど塗装の密着しにくい素材にも塗装が良くのり、はがれません。
    成分合成樹脂・有機溶剤トラスコ品番475-7327色透明適合材樹脂パーツ(ウレタン、PP)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC

    グラファイトラバー(替えゴム)

    FILTEC(739件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷
    安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
    適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
  • 強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
    商品タイプ撥水
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • グラファイトワイパー替えゴム ZAC

    グラファイトワイパー替えゴム

    ZAC(109件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
    タイプツインレール商品タイプグラファイト
  • ホルツ カーペイント バンパープライマー 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント バンパープライマー

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(180mL)
    欠品中
    車のプラスチック製バンパー(ウレタン・PP)や、ドアミラー、ウレタン製スポイラーの補修塗装や、塗り替え時の下塗り剤です。 塗装が付きにくいウレタン・PPに強く密着し、上塗りの密着性を高め、ハガレにくく、キレイに仕上がります。 塗装後、20~40分で乾燥する、無色透明の速乾性下塗塗料です。
    寸法(mm)53×53×145危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量81mL危険物の性状非水溶性
  • ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)

    ミッチャクロン マルチ

    染めQ(旧テロソン)(369件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1缶(420mL)ほか
    当日出荷
    多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
    用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え成分トルエン、キシレン色クリヤー乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120比重0.88適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜指触乾燥時間(分)約3分(20℃)標準塗布量6~10μ 60~80g/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99

    ガラコワイパー パワー撥水替えゴム

    SOFT99(174件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷
    ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
  • バンパー用うすづけパテ SOFT99

    バンパー用うすづけパテ

    SOFT99(16件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個(26g)
    当日出荷
    バンパーの主力素材=PP(ポリプロピレン)に密着力の良いバンパー専用うすづけパテ。バンパープライマー不要でお使いいただけます。曲面の多いバンパーに便利なフレキシブルパテヘラを採用。
    種別バンパーパテタイプチューブタイプ/ラッカーパテ研磨可能時間(分)約60~120(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量26g硬化剤比率なし
  • ホルツ カラータッチ バンパープライマー 武蔵ホルト

    ホルツ カラータッチ バンパープライマー

    武蔵ホルト
    ¥939税込¥1,033
    1本(20mL)
    4日以内出荷
    チョットしたバンパーのキズ補修時に役立つ無色透明の下塗り塗料です。 便利な筆塗りタイプ
    寸法(mm)22×131×22メーカー汎用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
  • PPプライマー(エアゾール式、透明) ロックペイント

    PPプライマー(エアゾール式、透明)

    ロックペイント(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1缶(420mL)
    当日出荷
    PP素材と上から塗装する塗料との付着性を向上させます。(ウレタンバンパーにも使用できます。)。1液で希釈する必要がなく、そのまま塗装することができます。便利なエアゾールタイプもあります。
    色透明(エアゾール式)乾燥時間(分)20℃の場合、約10分で上塗り可能危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性