絞り込み
接続口径
- G(PF)1-1/4(4)
内径(Φmm)
- 31.8(5)
- 38.1(1)
- 50.8(1)
最高使用圧力(MPa)
- 14(7)
金具

両端金具おすシート(アダプタ付)(1)

両端金具おすシート(アダプタ無)(1)

両端金具めすシート(アダプタ付)(1)

両端金具めすシート(アダプタ無)(1)
ホース長さ(m)
- 0.57
- 0.5(7)
- 0.51(7)
- 0.52(7)
- 0.53(7)
- 0.54(7)
- 0.55(7)
- 0.56(7)
- 0.58(7)
- 0.59(7)
- 0.6(7)
- 0.61(7)
- 0.62(7)
- 0.63(7)
- 0.64(7)
- 0.65(7)
- 0.66(7)
- 0.67(7)
- 0.68(7)
- 0.69(7)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 43.5(5)
- 50.5(1)
- 64.5(1)
43.5・50.5・64.5
最小曲げ半径(mm)
- 240(1)
- 290(1)
- 370(1)
240・290・370
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「nwp140」の検索結果

レベックス NWP140 32(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥22,059税込¥24,2651本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
レベックス NWP140 32(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥22,059税込¥24,2651本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥117,573税込¥129,3301本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)50.5最小曲げ半径(mm)290質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2410RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP140 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥211,314税込¥232,4451本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G2”メス30°シート(金具1009接続側)×R2”六角対辺(mm)X:65、Y:70、アダプタ:70構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)64.5最小曲げ半径(mm)370質量(g/個)【金具】2320、【アダプタ】830適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)3550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥107,204税込¥117,9241本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)43.5最小曲げ半径(mm)240質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1750RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP140 32(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥25,664税込¥28,2301本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
レベックス NWP140 32(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥25,664税込¥28,2301本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8