カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(2)
    • 油圧ホース(2)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 21(2)
内径(Φmm)
  • 19(1)
  • 25.4(1)
接続口径
  • G(PF)3/4
  • G(PF)1/4(34)
  • G(PF)3/8(2)
  • G(PF)1/2(38)
  • G(PF)1(14)
  • G(PF)1-1/4(4)
  • G(PF)1-1/2(4)
  • G(PF)2(4)
  • R(PT)1/4(1)
  • R(PT)3/8(33)
  • R(PT)1/2(1)
  • R(PT)3/4(13)
  • R(PT)1(1)
外径(Φmm)
  • 28.8(1)
  • 36(1)
最小曲げ半径(mm)
  • 130(1)
  • 180(1)
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nwp210」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥186,170税込¥204,787
    1本
    翌日出荷
    長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥276,524税込¥304,176
    1本
    翌日出荷
    長さ(mm)40000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
関連キーワード
ucp210特集
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
"nwp210" 接続口径:G(PF)3/4 【通販モノタロウ】