カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 油圧ホース(13)
絞り込み
内径(Φmm)
- 25.4
- 6.3(33)
- 9.5(33)
- 12.7(37)
- 19(13)
- 31.8(8)
- 38.1(8)
- 50.8(9)
最高使用圧力(MPa)
- 21(13)
接続口径
- G(PF)3/4(1)
- G(PF)1(13)
- R(PT)3/4(1)
外径(Φmm)
- 36(13)
最小曲げ半径(mm)
- 180(13)
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(13)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
「nwp210」の検索結果

油圧ホース NWP210 25 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,748~税込¥9,623~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥8,748~税込¥9,623~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥30,393~税込¥33,432~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥276,524税込¥304,1761本翌日出荷長さ(mm)40000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥30,393~税込¥33,432~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,536~税込¥11,590~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,536~税込¥11,590~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥39,371~税込¥43,308~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥39,371~税込¥43,308~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥13,311~税込¥14,642~1本5日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥13,311~税込¥14,642~1本5日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥15,151~税込¥16,666~1本5日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥15,151~税込¥16,666~1本5日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)鉄概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80