絞り込み
内径(Φmm)
- 38.1
- 6.3(33)
- 9.5(33)
- 12.7(37)
- 19(13)
- 25.4(13)
- 31.8(8)
- 50.8(9)
最高使用圧力(MPa)
- 21(8)
接続口径
- G(PF)1-1/2(4)
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 0.51(1)
- 0.52(1)
- 0.53(1)
- 0.54(1)
- 0.55(1)
- 0.56(1)
- 0.57(1)
- 0.58(1)
- 0.59(1)
- 0.6(1)
- 0.61(1)
- 0.62(1)
- 0.63(1)
- 0.64(1)
- 0.65(1)
- 0.66(1)
- 0.67(1)
- 0.68(1)
- 0.69(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 51.4(4)
- 51.5(4)
最小曲げ半径(mm)
- 330(8)
330
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「nwp210」の検索結果

レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥99,468~税込¥109,415~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)51.4最小曲げ半径(mm)330寸法X(mm)50寸法Y(mm)60質量(g/個)1250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2800RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥99,468~税込¥109,415~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)51.4最小曲げ半径(mm)330寸法X(mm)50寸法Y(mm)60質量(g/個)1250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2800RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
油圧ホース NWP210 38 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥38,151~税込¥41,966~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)鉄概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 38 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥38,151~税込¥41,966~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)鉄概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥118,488~税込¥130,337~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1.1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)51.4最小曲げ半径(mm)330寸法X(mm)50寸法Y(mm)60質量(g/個)【1004金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2800RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥118,488~税込¥130,337~1本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)51.4最小曲げ半径(mm)330質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2800RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
油圧ホース NWP210 38 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥44,660~税込¥49,126~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)鉄概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 38 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥44,660~税込¥49,126~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)鉄概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80