カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み

「nwp280 32」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベックス NWP280 25(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 25(両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    14,228税込15,651
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層4W/S外径(mm)37内径(mm)25.4
  • レベックス NWP70 32(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 32(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    14,865税込16,352
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
  • レベックス NWP210 32(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 32(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    24,188税込26,607
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S外径(mm)44.3内径(mm)31.8
  • レベックス NWP280 25(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 25(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    12,428税込13,671
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層4W/S外径(mm)37内径(mm)25.4
  • 油圧ホース NWP280 32 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP280 32 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    52,693税込57,962
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/4最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)31.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)48.4材質(金具)概略質量(g/m)3670推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP280 32 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP280 32 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    52,693税込57,962
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/4最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)31.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)48.4材質(金具)概略質量(g/m)3670推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP280 32 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP280 32 (両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    57,477税込63,225
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)31.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)48.4材質(金具)概略質量(g/m)3670推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP280 32 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP280 32 (両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    57,477税込63,225
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)31.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)48.4材質(金具)概略質量(g/m)3670推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス SWP70 6(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 6(両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,704税込2,974
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
  • レベックス NWP280 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,564税込3,920
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B外径(mm)16.9内径(mm)9.5
  • 油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,791税込3,070
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,791税込3,070
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス SWP210 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 12(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)20.3内径(mm)12.7
  • レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    92,388税込101,627
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)13.7最小曲げ半径(mm)45質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)280RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP280 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    123,876税込136,264
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)16.9最小曲げ半径(mm)60質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)370RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    171,407税込188,548
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)21.2最小曲げ半径(mm)80質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)510RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)
    1,539税込1,693
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
  • 油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,765税込3,042
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス SWP140 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス SWP210 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,174税込3,491
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)18内径(mm)9.5
  • レベックス NWP210 32(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 32(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    24,188税込26,607
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S外径(mm)44.3内径(mm)31.8
  • レベックス NWP280 25(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 25(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    12,428税込13,671
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層4W/S外径(mm)37内径(mm)25.4
  • レベックス NWP70 32(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 32(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    14,865税込16,352
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
  • レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    10,885税込11,974
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)167適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)310RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス SWP210 6(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 6(両端金具1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,765税込3,042
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
  • レベックス SWP210 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 6(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    2,451税込2,696
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
  • レベックス NWP280 9(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 9(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    3,968税込4,365
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B外径(mm)16.9内径(mm)9.5
油圧ホースカテゴリ