カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「nwp35 9」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥10,405~税込¥11,446~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥12,573~税込¥13,830~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)120質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥10,405~税込¥11,446~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)96適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • 中圧ホース L35 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,648~税込¥2,913~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)15.9内径(mm)9.5
  • レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥23,162~税込¥25,478~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)25.6最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)430RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥10,885~税込¥11,974~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)167適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)310RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥12,573~税込¥13,830~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/8オス30°シート(金具1004接続側)×R3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)19寸法Y(mm)22質量(g/個)【1004金具】96、【アダプタ】60適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥29,248税込¥32,173
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)60質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)310RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • 中圧ホース L35 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 9(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,648~税込¥2,913~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)15.9内径(mm)9.5
  • レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥10,885~税込¥11,974~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)167適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)310RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥140,822税込¥154,904
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)46.2最小曲げ半径(mm)230質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥120,270税込¥132,297
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)39.9最小曲げ半径(mm)190質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)780RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥54,324税込¥59,756
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)25.6最小曲げ半径(mm)100質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)430RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥218,659税込¥240,525
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G2”メス30°シート(金具1009接続側)×R2”六角対辺(mm)X:65、Y:70、アダプタ:70構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)300質量(g/個)【金具】2320、【アダプタ】830適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥70,393税込¥77,432
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)32.2最小曲げ半径(mm)120質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)580RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥39,279税込¥43,207
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)90質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(18件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中圧ホース L35 19(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 19(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥6,344~税込¥6,978~
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
  • L35(中圧3.5Mpa)ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    L35(中圧3.5Mpa)ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)3.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
  • 油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥11,470~税込¥12,617~
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)
    ¥1,539~税込¥1,693~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • レベックス NWP70 32(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 32(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥14,865~税込¥16,352~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
  • 中圧ホース L35 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 19(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥5,264~税込¥5,790~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
  • レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥36,530~税込¥40,183~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)32.2最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36寸法Y(mm)41質量(g/個)【1004金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)580RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥172,636税込¥189,900
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)37.4最小曲げ半径(mm)240質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1930RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥135,565税込¥149,122
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)30.4最小曲げ半径(mm)180質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥66,204税込¥72,824
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)140質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)840RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80