カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 油圧ホース(3)
絞り込み
内径(Φmm)
- 31.8(3)
最高使用圧力(MPa)
- 7
- 1(1)
- 1.5(1)
- 3.5(52)
- 20.5(1)
- 35(32)
接続口径
- G(PF)1-1/4(3)
金具

両端金具おすシート(アダプタ付)(1)

両端金具おすシート(アダプタ無)(1)

両端金具めすシート(アダプタ付)(1)
ホース長さ(m)
- 0.5(3)
- 0.51(3)
- 0.52(3)
- 0.53(3)
- 0.54(3)
- 0.55(3)
- 0.56(3)
- 0.57(3)
- 0.58(3)
- 0.59(3)
- 0.6(3)
- 0.61(3)
- 0.62(3)
- 0.63(3)
- 0.64(3)
- 0.65(3)
- 0.66(3)
- 0.67(3)
- 0.68(3)
- 0.69(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 41.2(3)
41.2
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
「nwp35」の検索結果

レベックス NWP70 32(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,865~税込¥16,352~1本3日以内出荷内径(mm)31.8金具両端金具1004外径(mm)41.2ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B
レベックス NWP70 32(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥18,468~税込¥20,315~1本3日以内出荷内径(mm)31.8金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)41.2ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B
レベックス NWP70 32(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥18,468~税込¥20,315~1本3日以内出荷内径(mm)31.8金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)41.2ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B