カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 油圧ホース(5)
絞り込み
内径(Φmm)
- 12.7(5)
最高使用圧力(MPa)
- 3.5(4)
- 7(1)
接続口径
- G(PF)1/2
- G(PF)3/8(1)
- G(PF)3/4(2)
- G(PF)1(6)
- G(PF)1-1/4(12)
- G(PF)1-1/2(8)
- G(PF)2(8)
- R(PT)3/4(4)
金具

両端金具おすシート(アダプタ付)(1)
ホース長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.31(1)
- 0.32(1)
- 0.33(1)
- 0.34(1)
- 0.35(1)
- 0.36(1)
- 0.37(1)
- 0.38(1)
- 0.39(1)
- 0.4(1)
- 0.41(1)
- 0.42(1)
- 0.43(1)
- 0.44(1)
- 0.45(1)
- 0.46(1)
- 0.47(1)
- 0.48(1)
- 0.49(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 18.7(1)
- 19.1(4)
18.7・19.1
最小曲げ半径(mm)
- 60(4)
60
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
「nwp35」の検索結果

油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,048~税込¥4,453~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,048~税込¥4,453~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,850~税込¥5,335~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,850~税込¥5,335~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)鉄適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)鉄概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 12(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,367~税込¥4,804~1本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7