カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 油圧ホース(2)
絞り込み
内径(Φmm)
- 19(2)
最高使用圧力(MPa)
- 3.5(2)
接続口径
- G(PF)3/4
- G(PF)3/8(1)
- G(PF)1/2(5)
- G(PF)1(6)
- G(PF)1-1/4(12)
- G(PF)1-1/2(8)
- G(PF)2(8)
- R(PT)3/4(4)
金具

両端金具おすシート(アダプタ付)(1)

両端金具おすシート(アダプタ無)(1)
ホース長さ(m)
- 0.5(2)
- 0.51(2)
- 0.52(2)
- 0.53(2)
- 0.54(2)
- 0.55(2)
- 0.56(2)
- 0.57(2)
- 0.58(2)
- 0.59(2)
- 0.6(2)
- 0.61(2)
- 0.62(2)
- 0.63(2)
- 0.64(2)
- 0.65(2)
- 0.66(2)
- 0.67(2)
- 0.68(2)
- 0.69(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 27(2)
27
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
「nwp35」の検索結果

中圧ホース L35 19(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,344~税込¥6,978~1本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
中圧ホース L35 19(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,264~税込¥5,790~1本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19