絞り込み
内径(Φmm)
- 6.3(1)
- 9.5(2)
- 12.7(3)
- 19(4)
- 25.4(2)
- 31.8(5)
- 38.1(1)
- 50.8(1)
最高使用圧力(MPa)
- 3.5(9)
- 7(4)
- 20.5(1)
- 35(5)
接続口径
- G(PF)3/8(1)
- G(PF)1/2(1)
- G(PF)3/4(2)
- G(PF)1-1/4(4)
金具

両端金具おすシート(アダプタ付)(3)

両端金具おすシート(アダプタ無)(3)

両端金具めすシート(アダプタ付)(2)
ホース長さ(m)
- 0.56
- 0.5(19)
- 0.51(19)
- 0.52(19)
- 0.53(19)
- 0.54(19)
- 0.55(19)
- 0.57(19)
- 0.58(19)
- 0.59(19)
- 0.6(19)
- 0.61(19)
- 0.62(19)
- 0.63(19)
- 0.64(19)
- 0.65(19)
- 0.66(19)
- 0.67(19)
- 0.68(19)
- 0.69(19)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 15(1)
- 15.9(1)
- 18.7(1)
- 18.9(1)
- 19(1)
- 23(1)
- 25.6(1)
- 27(2)
- 30.4(1)
- 32.2(1)
- 37.4(1)
- 39.9(1)
- 41.2(3)
- 44.3(1)
- 46.2(1)
- 61(1)
15・15.9・18.7・18.9・19・23・25.6・27・30.4・32.2・37.4・39.9・41.2・44.3・46.2・61
最小曲げ半径(mm)
- 60(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 120(2)
- 140(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 230(1)
- 240(1)
- 300(1)
60・90・100・120・140・180・190・230・240・300
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(19)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「nwp35」の検索結果

レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥73,236税込¥80,5601本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)39.9最小曲げ半径(mm)190質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)780RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,688税込¥16,1571本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)60質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)310RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP70 32(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥15,231税込¥16,7541本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
中圧ホース L35 19(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,479税込¥7,1271本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥125,333税込¥137,8661本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G2”メス30°シート(金具1009接続側)×R2”六角対辺(mm)X:65、Y:70、アダプタ:70構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)300質量(g/個)【金具】2320、【アダプタ】830適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥37,545税込¥41,3001本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)32.2最小曲げ半径(mm)120質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)580RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥29,587税込¥32,5461本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)25.6最小曲げ半径(mm)100質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)430RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥74,188税込¥81,6071本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)46.2最小曲げ半径(mm)230質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP70 32(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥18,834税込¥20,7171本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
中圧ホース L35 19(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,399税込¥5,9391本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
中圧ホース L35 9(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,884税込¥3,1721本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)15.9内径(mm)9.5
レベックス NWP70 32(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥18,834税込¥20,7171本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥13,973税込¥15,3701本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)120質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥36,828税込¥40,5111本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)30.4最小曲げ半径(mm)180質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥18,197税込¥20,0171本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)140質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)840RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,402税込¥13,6421本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)90質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥49,257税込¥54,1831本翌日出荷から3日以内出荷擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)37.4最小曲げ半径(mm)240質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1930RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス NWP210 32(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥30,587税込¥33,6461本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S外径(mm)44.3内径(mm)31.8
レベックス SWP70 12(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥4,784税込¥5,2621本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)18.7内径(mm)12.7