カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
    • 油圧ホース(4)
絞り込み
接続口径
  • G(PF)2
  • G(PF)1/4(14)
  • G(PF)3/8(2)
  • G(PF)1/2(14)
  • G(PF)3/4(2)
  • G(PF)1(14)
  • G(PF)1-1/4(4)
  • G(PF)1-1/2(4)
  • R(PT)1/4(1)
  • R(PT)3/8(13)
  • R(PT)1/2(1)
  • R(PT)3/4(13)
  • R(PT)1(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 7(4)
内径(Φmm)
  • 50.8(4)
外径(Φmm)
  • 61.1(4)
最小曲げ半径(mm)
  • 370(4)
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nwp70」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
48,280税込53,108
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
48,280税込53,108
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
39,450税込43,395
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
39,450税込43,395
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホースカテゴリ