カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(7)
    • 油圧ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
接続口径
  • G(PF)1-1/4(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 7(7)
金具
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)(1)
金具
両端金具おすシート(アダプタ無)(1)
金具
両端金具めすシート(アダプタ付)(1)
金具
両端金具めすシート(アダプタ無)(1)
内径(Φmm)
  • 31.8(5)
  • 38.1(1)
  • 50.8(1)
ホース長さ(m)
  • 0.52
  • 0.5(7)
  • 0.51(7)
  • 0.53(7)
  • 0.54(7)
  • 0.55(7)
  • 0.56(7)
  • 0.57(7)
  • 0.58(7)
  • 0.59(7)
  • 0.6(7)
  • 0.61(7)
  • 0.62(7)
  • 0.63(7)
  • 0.64(7)
  • 0.65(7)
  • 0.66(7)
  • 0.67(7)
  • 0.68(7)
  • 0.69(7)
外径(Φmm)
  • 41.2(5)
  • 47.7(1)
  • 61(1)
41.2・47.7・61
最小曲げ半径(mm)
  • 240(1)
  • 290(1)
  • 370(1)
240・290・370
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nwp70」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベックス NWP70 32(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 32(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
内径(mm)31.8金具両端金具1004外径(mm)41.2ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B
レベックス NWP70 32(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 32(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
内径(mm)31.8金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)41.2ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B
レベックス NWP70 32(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 32(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
内径(mm)31.8金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)41.2ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B
レベックス NWP70 32(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 32(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
内径(mm)31.8金具両端金具1005外径(mm)41.2ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B
レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
58,827税込64,710
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8外径(Φmm)41.2補強層2W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)240概略質量(g/m)1270構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50
レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
59,269税込65,196
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1外径(Φmm)47.7補強層2W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)290概略質量(g/m)1450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60
レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
100,872税込110,959
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8外径(Φmm)61補強層2W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)370概略質量(g/m)2060構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G2”メス30°シート(金具1009接続側)×R2”質量(g/個)【金具】2320、【アダプタ】830六角対辺(mm)X:65、Y:70、アダプタ:70
油圧ホースカテゴリ