カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nwpc-257-pm11」の検索結果

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NWPCプラグ防水型(シェルΦ25・7極)
七星科学研究所¥6,198税込¥6,8181個欠品中絶縁抵抗:最も近接する導体間を指定の電圧で測定した時、2000MΩ以上。 耐電圧:最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても、短絡等の異常はなし。 接触抵抗:一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、3mΩ以下。 防水性:通常使用する状態で、水面下5cmに24時間放置した後、浸水の形跡なし。 黄銅にクロムめっきを施したシェルにて耐食性に優れる。 ケーブル引き出し部分にケーブルクランプを設けることでケーブルを確実に保持。定格250V 5A型番NWPC257PM11材質(コンタクト)/処理ニッケルめっき材質(絶縁体)合成樹脂導体断面積(mm2)1.25材質(コンタクト)銅合金材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズΦ25コンタクト数7限界操作電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応適合ケーブル仕上外径(Φmm)10.1~12.0耐電圧(V)1800材質(シェル)黄銅処理(シェル)クロムめっき
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC25
七星科学研究所¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から88日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ