カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nwpc-4412-pm16」の検索結果

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC44
七星科学研究所¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から52日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オス結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC44
七星科学研究所¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ