カテゴリ
- 制御機器(8)
- 丸型コネクタ本体(8)
絞り込み
シェルサイズ
- 44
- 14(6)
- 16(13)
- 25(8)
- 30(8)
- 40(9)
- 50(8)
- 54(6)
- 60(9)
- 64(7)
極数
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(4)
- 20(3)
コンタクト形状
- オス(ピン)(2)
- メス(ソケット)(3)
定格電流(A)
- 5(3)
- 20(3)
- 30(4)
ブランド
- 七星科学研究所(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「nwpc」の検索結果

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から9日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ
七星科学研究所(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(5件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から33日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ
七星科学研究所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC44
七星科学研究所¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から52日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オス結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ アダプタキャップ
七星科学研究所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC44
七星科学研究所¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ