カテゴリ
- 制御機器(13)
- 丸型コネクタ本体(13)
絞り込み
シェルサイズ
- 14(3)
- 16(3)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(3)
- 54(3)
- 60(3)
極数
- 1
- 2(18)
- 3(17)
- 4(16)
- 5(11)
- 6(10)
- 7(7)
- 8(13)
- 10(4)
- 12(5)
- 13(1)
- 16(5)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(3)
- 40(2)
コンタクト形状
- オス(ピン)(12)
- メス(ソケット)(4)
定格電流(A)
- 5(4)
- 10(3)
- 15(7)
- 20(5)
- 30(3)
ブランド
- 七星科学研究所(13)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「nwpc」の検索結果

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC50
七星科学研究所¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ50形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC60
七星科学研究所¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から33日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ60形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC30
七星科学研究所¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から42日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ30形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC16
七星科学研究所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ16仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC54
七星科学研究所¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から42日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ54形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC40
七星科学研究所¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ40形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC14
七星科学研究所¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷から22日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ14形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC50
七星科学研究所¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から27日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ50形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC60
七星科学研究所¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から27日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ60形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC16
七星科学研究所¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ16形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数1定格電圧(V)125定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC14
七星科学研究所¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷から27日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ14形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC54
七星科学研究所¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から22日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。シェルサイズ54形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ