カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • 丸型コネクタ本体(10)
絞り込み
シェルサイズ
  • 25(4)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 44(3)
極数
  • 6
  • 1(13)
  • 2(18)
  • 3(17)
  • 4(16)
  • 5(11)
  • 7(7)
  • 8(13)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 13(1)
  • 16(5)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 40(2)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(9)
  • メス(ソケット)(6)
定格電流(A)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 15(3)
  • 20(5)
ブランド
  • 七星科学研究所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nwpc」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    3,298税込3,628特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC44 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC44

    七星科学研究所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    シェルサイズ44形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オス結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC40 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC40

    七星科学研究所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    シェルサイズ40形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC25 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC25

    七星科学研究所
    5,798税込6,378特価
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    シェルサイズ25形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC30 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC30

    七星科学研究所
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    シェルサイズ30形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    5,998税込6,598特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC40 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC40

    七星科学研究所
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    シェルサイズ40形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC44 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC44

    七星科学研究所
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    シェルサイズ44仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ

    七星科学研究所
    4,888税込5,377
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    シェルサイズ25形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
関連キーワード
丸型コネクタ本体カテゴリ