カテゴリ

  • 制御機器(37)
    • 丸型コネクタ本体(37)
  • 空調・照明・電設資材(2)
すべてのカテゴリ

「nwpc」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(9件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ七星科学研究所(6件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ七星科学研究所
969税込1,066
1個
当日出荷
コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC50 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC50七星科学研究所
8,798税込9,678
1個
当日出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ50形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC44 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC44七星科学研究所
6,798税込7,478
1個
当日出荷から52日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ44形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オス結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC40 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC40七星科学研究所
5,898税込6,488
1個
当日出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ40形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC25 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC25七星科学研究所
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から88日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ25形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC60 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC60七星科学研究所
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ60形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC30 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC30七星科学研究所
6,598税込7,258
1個
当日出荷から42日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ30形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ アダプタキャップ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ アダプタキャップ七星科学研究所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ44材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC54 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC54七星科学研究所
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ54形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC30 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC30七星科学研究所
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ30形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC64 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC64七星科学研究所
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ64形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)500材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC40 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC40七星科学研究所
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ40形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC64 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC64七星科学研究所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ64形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)500材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  アダプタキャップ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ アダプタキャップ七星科学研究所
699税込769
1個
当日出荷から22日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC14 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC14七星科学研究所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ14形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC50 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC50七星科学研究所
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ50形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC44 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC44七星科学研究所
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ44仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC60 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC60七星科学研究所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ60形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC16 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC16七星科学研究所
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ16形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数1定格電圧(V)125定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC14 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC14七星科学研究所
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ14形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC16 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC16七星科学研究所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ16仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC54 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC54七星科学研究所
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ54形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・3極)七星科学研究所
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
形状レセプタクル定格125V-5Aコネクタ形状レセプタクルピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・4極) 七星科学研究所NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・4極)七星科学研究所
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
形状プラグタイプ正芯定格125V-5A表面処理ニッケルめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスメス
NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・4極) 七星科学研究所NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・4極)七星科学研究所
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
形状レセプタクルタイプ正芯定格125V-5A表面処理ニッケルめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスオス
NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・2極) 七星科学研究所NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・2極)七星科学研究所
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
形状レセプタクル定格125V-5Aコネクタ形状レセプタクルピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・3極)七星科学研究所
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
形状プラグ定格125V-5Aコネクタ形状プラグピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  レセプタクルキャップ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクルキャップ七星科学研究所
739税込813
1個
7日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ14材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ七星科学研究所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ25形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  プラグキャップ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグキャップ七星科学研究所
969税込1,066
1個
9日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ14材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ60) 七星科学研究所NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ60)七星科学研究所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ30) 七星科学研究所NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ30)七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト極性無し種別丸型メタルコネクター形状篏合部:クランプのみ呼び径Φ30シリーズNWPCRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)9(パッキン呼び径)防水
非耐熱厚鋼用パイプコネクター 日本シーム工業非耐熱厚鋼用パイプコネクター日本シーム工業
409税込450
1個
翌々日出荷
非耐熱厚鋼用ボックスコネクタ 日本シーム工業非耐熱厚鋼用ボックスコネクタ日本シーム工業
409税込450
1個
翌々日出荷
関連キーワード
丸型コネクタ本体カテゴリ
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
"nwpc" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷