七星科学研究所欠品中
絶縁抵抗:最も近接する導体間を指定の電圧で測定した時、2000MΩ以上。
耐電圧:最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても、短絡等の異常はなし。
接触抵抗:一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、3mΩ以下。
防水性:通常使用する状態で、水面下5cmに24時間放置した後、浸水の形跡なし。
黄銅にクロムめっきを施したシェルにて耐食性に優れる。
ケーブル引き出し部分にケーブルクランプを設けることでケーブルを確実に保持。
定格250V 5A型番NWPC257PM11材質(コンタクト)/処理ニッケルめっき材質(絶縁体)合成樹脂導体断面積(mm2)1.25材質(コンタクト)銅合金材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズΦ25コンタクト数7限界操作電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応適合ケーブル仕上外径(Φmm)10.1~12.0耐電圧(V)1800材質(シェル)黄銅処理(シェル)クロムめっき