カテゴリ
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nws-s1」の検索結果

タイヤサポート 中型、大型タイヤ用
長崎ジャッキ¥22,980税込¥25,2781台欠品中てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)130
スーパーシングルタイヤサポート 中型、大型車スーパーシングルタイヤ用
長崎ジャッキ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)150
ホイール型軸付ブラシ ステンレス
高島産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。どの電動工具にもぴったり適合し取付交換が容易な軸付き構造です。用途各種金属の製品のバリ取り、錆、スケール除去。管の内外面のクリーニングや磨き。狭い箇所のクリーニング。押出し型、金型のクリーニング。ゴム、プラスチック製品のバリ取りトラスコ品番591-9023材質ステンレス軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)31毛材ステンレス金具径(mm)38外径(mm)100金具幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
ステンレス 軸付ホイールブラシ
高島産業¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート
神保電器¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも73アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。定格15A/300V
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-300BZ)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)300
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-350BZ)
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)350