カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • バイク部品(15)
  • 切削工具(15)
  • 事務用品(13)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業工具(10)
  • オフィス家具(8)
  • カー用品(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「nx-5」の検索結果

186件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NX-5用中栓 BOLL

    NX-5用中栓

    BOLL(5件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    NX-5用の中栓です。
    仕様パッキンなし適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A高さ(mm)9質量(g)2内径(Φmm)40外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • NX-5用中栓用穴有りキャップ BOLL

    NX-5用中栓用穴有りキャップ

    BOLL(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
    仕様パッキンなし適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A寸法(mm)H20×W60×D60高さ(mm)19質量(g)14内径(Φmm)40外径(Φmm)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • CKG57NX5R1H226M500JH TDK

    CKG57NX5R1H226M500JH

    TDK
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:50RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • キャンパスノート コクヨ

    キャンパスノート

    コクヨ(71件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1パック(5冊)
    当日出荷
    特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
    製本無線とじ
  • スターターロープ ユタカメイク

    スターターロープ

    ユタカメイク(99件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1巻
    当日出荷
    一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
    用途刈払機等のスターターロープなど。仕様金剛打(12打)材質ナイロン色白長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 何度も使えるソフト粘着剤 プリットひっつき虫 コクヨ

    何度も使えるソフト粘着剤 プリットひっつき虫

    コクヨ(18件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(5シート)
    当日出荷
    くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。 大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。 掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
    材質合成ゴム寸法(縦×横×厚さ)(mm)9×11×3.2
  • キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫) コクヨ

    キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫)

    コクヨ(14件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(5冊)
    当日出荷
    用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。 特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
    枚数30罫A罫罫幅(mm)7製本無線とじ
  • キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックA罫 コクヨ

    キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックA罫

    コクヨ(9件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1パック(5冊)
    当日出荷
    「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。 ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。 教科や用途ごとに色分けしやすい5色パックです。
    縦(mm)252横(mm)179行数30紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫幅(mm)7製本無線とじ
  • クリタック クリピーレNX5 首振りタイプ REN5SW-3076 クリタック

    クリタック クリピーレNX5 首振りタイプ REN5SW-3076

    クリタック
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドが360度回転する首振り機能付きで洗い物にも便利な、蛇口取り付け型の浄水器。家庭用品品質表示法で定められた除去対象物質のうち5物質を除去。浄水ストレートと原水シャワーを切り替えることができるスイッチ付き。首ふり機能でシンクも簡単に流すことが可能。泡沫水栓(外ネジ式、内ネジ式)に対応。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス質量(g)252寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×8.6×10.7
  • 出金伝票(消費税欄付き) コクヨ

    出金伝票(消費税欄付き)

    コクヨ(6件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(5冊)
    当日出荷
    Eco商品です。
    仕様複写なしサイズB7ヨコ寸法(縦×横)(mm)88×125紙質上質紙穴間隔(mm)60
  • キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(中横罫) コクヨ

    キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(中横罫)

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(5冊)
    当日出荷
    用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。 特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
    枚数30縦(mm)252横(mm)179行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫B罫罫幅(mm)6製本無線とじ色(表紙)5色パック
  • クリピーレNX5 クリタック

    クリピーレNX5

    クリタック
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    カートリッジ取替タイプの浄水器です。 水道水中の5項目除去します。(遊離残留塩素、CAT、カビ臭、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン) カートリッジは1日10L使用で、3カ月程度ごとに交換してください。 取付簡単、工具不要
    用途水道水のろ過や浄水、節水にも付属品内ねじ式泡沫水栓用アタッチメント、外ねじ式泡沫水栓用アタッチメントトラスコ品番208-6551材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布幅(mm)74高さ(mm)27奥行(mm)74
  • 万能ポリ容器 BOLL

    万能ポリ容器

    BOLL(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PN55 浸透剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN55 浸透剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース(24本)
    当日出荷
    無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油に比べ長期潤滑します。錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。水置換性があります。シリコーンオイルを含みません。
    用途錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。金属製品の潤滑、防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5040mL危険物の性状非水溶性
  • ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]

    ねじ口試験管(硬質ガラス製)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
    材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
  • 入金伝票(消費税欄付き) コクヨ

    入金伝票(消費税欄付き)

    コクヨ(3件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1パック(5冊)
    当日出荷
    仮受消費税等表示欄付。
    枚数100紙質上質紙
  • クリピーレ 交換用カートリッジ クリタック

    クリピーレ 交換用カートリッジ

    クリタック
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(2個)
    当日出荷
    本カートリッジはクリピーレNX5(REN5P-3063、REN5G-3064)専用です。 JISS3201試験結果5項目(遊離残留塩素、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン)除去。
    材質ABS樹脂、活性炭、不織布交換目安約3ヶ月浄水能力総ろ過水量900L、除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧0.03MPa
  • キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックB罫 コクヨ

    キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックB罫

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1パック(5冊)
    当日出荷
    「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。 ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。 教科や用途ごとに色分けしやすい5色パックです。
    縦(mm)252横(mm)179行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫幅(mm)6製本無線とじ
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • 目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]

    目盛付試験管(ねじ口)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(20本)
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
  • NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ 日東工業

    NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ

    日東工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
  • フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    付属品M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透けないコーティング封筒 ケント(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック) ハート(封筒)

    透けないコーティング封筒 ケント(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック)

    ハート(封筒)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    不透明度99%なので中が透けることはありません。 大切な情報が透けていませんか? 見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。 白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。 封筒内面はグレー色の透けない加工。
    用途お客様の大切な情報を封入する プライバシーに配慮する企業の取り組みとして 裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル 請求書や見積り書、契約書などを送る際に紙質透けないコーティング ケント貼り合せ位置ヨコ貼テープありグリーン購入法適合窓枠なし
  • 面付錠 516シリーズ ミネベアショウワ

    面付錠 516シリーズ

    ミネベアショウワ(7件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防犯性に優れた設計。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。
    用途玄関種別外開き材質(ケース)ステンレス鋼板製、(ノブ)ステンレス鋼板製、(ローズ)ステンレス鋼板製シリーズ516シリーズ仕上ケース/ホーニング(S32H)、ノブ・ローズ/ペーパー(S32P)シリンダー6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能キー抜き取り感知製置付取付扉厚(mm)29~40
  • フリー電源・小型ビームセンサ 透過型 長距離 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    フリー電源・小型ビームセンサ 透過型 長距離

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
    用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート質量(g)投光器:約125、受光器:約140保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS)検出方式透過型検出距離(mm)30000繰返し精度(mm)0.2以下(検出軸に直角方向)出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時)電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間10ms以下使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと)消費電力(VA)投光器:1.5以下、受光器:2以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)最小検出物体Φ20の不透明体使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて)投光素子赤外LED(変調式)電源表示灯赤色LED(通電時点灯)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間検出対象不透明体センサ形状その他
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型

    東日製作所
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
    用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
  • ラウンドスリング エンドレス スリーエッチ

    ラウンドスリング エンドレス

    スリーエッチ
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
    材質最高強力ポリエステル糸形状エンドレス
  • お会計票(色上質) コクヨ

    お会計票(色上質)

    コクヨ
    ¥999税込¥1,099
    1パック(5冊)
    当日出荷から翌々日出荷
    お会計票・5冊パック。
    紙質色上質紙(浅黄)
  • キャンパスノートプリント貼5色ドットA罫 コクヨ

    キャンパスノートプリント貼5色ドットA罫

    コクヨ
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    教科別に使いやすい。 ピンク・青・黄・緑・紫の5色パック。 教科別に色分けして使えます。
    材質表紙:板紙、中紙:上質紙(森林認証紙)、背クロス:紙クロス(ラミネート加工)サイズB5ノビ枚数30寸法(縦×横)(mm)266×198紙厚(g/m2)70行数30罫A罫罫幅(mm)7罫線ドット入り罫線製本無線とじ色(表紙)ピンク・青・黄・緑・紫
  • ロールペーパー コクヨ

    ロールペーパー

    コクヨ
    ¥779税込¥857
    1セット(5ロール)
    当日出荷
    質量(g)57長さ(m)約20内径(Φmm)穴:17.5直径×幅W(mm)50×44対応GPNエコ商品ねっと掲載:なし紙厚(g/m2)約64
  • ポリパワー EC-2型 スリーエッチ

    ポリパワー EC-2型

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
    形状エンドレス
  • ロールペーパー コクヨ

    ロールペーパー

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(5ロール)
    当日出荷から翌日出荷
    各種レジスター・電卓などに対応した汎用タイプ
    種別普通紙内径(Φmm)穴:12対応GPNエコ商品ねっと掲載:なし紙厚(g/m2)約64
  • キャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ラインA罫 5色パック コクヨ

    キャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ラインA罫 5色パック

    コクヨ
    ¥629税込¥692
    1パック(5冊)
    当日出荷
    罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。 この2つをうまく活用することで、文章を読みやすく美しく書くことをサポートします。 点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。 余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。 送りがなやふりがなは、余白に書くことでバランスよく、見えやすい記入ができます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。 タテ書きでもヨコ書きでも文頭がきれいにそろえられます。 丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
    寸法(mm)252×179×20色5色サイズセミB5(6号)質量(g)600罫幅(mm)7.7科目文系
  • ポリパワー EC-1型 スリーエッチ

    ポリパワー EC-1型

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
    形状エンドレス
  • 埋込形端子 NX 河村電器産業

    埋込形端子 NX

    河村電器産業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷
    取付方式その他結線方式ネジ
  • 裏面端子 NX 河村電器産業

    裏面端子 NX

    河村電器産業
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷
    取付方式その他結線方式ネジ
  • キャンパス(ドット入り理系線) セミB5 作図ドット入りB罫 5色パック コクヨ

    キャンパス(ドット入り理系線) セミB5 作図ドット入りB罫 5色パック

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1パック(5冊)
    当日出荷
    罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「小さなドット」。 その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。 曲線のグラフを描くときに小さなドットが目印になります。 回路図のような複雑な図を描くときに小さなドットが目印になります。 小さなドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。 文頭がきれいにそろえられます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。 丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
    寸法(mm)252×179×20色5色サイズセミB5(6号)質量(g)600罫幅(mm)6科目理系
  • ロールペーパー コクヨ

    ロールペーパー

    コクヨ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(5ロール)
    翌日出荷
    各種レジスター・電卓などに対応した汎用タイプ
    種別普通紙対応GPNエコ商品ねっと掲載:なし紙厚(g/m2)約64
  • ノーヒューズブレーカー(分電盤用) 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカー(分電盤用)

    河村電器産業
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
    用途電灯回路および動力回路用に。高さ(mm)130奥行(mm)68
  • キャンパス(ドット入り理系線) セミB5 作図ドット入りA罫 5色パック コクヨ

    キャンパス(ドット入り理系線) セミB5 作図ドット入りA罫 5色パック

    コクヨ
    ¥629税込¥692
    1パック(5冊)
    当日出荷
    罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「小さなドット」。 その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。 曲線のグラフを描くときに小さなドットが目印になります。 回路図のような複雑な図を描くときに小さなドットが目印になります。 小さなドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。 文頭がきれいにそろえられます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。 丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
    寸法(mm)252×179×20色5色サイズセミB5(6号)質量(g)600罫幅(mm)7科目理系