カテゴリ

  • 安全用品(10)
  • バイク純正部品(1)
  • カー用品(1)

「nx202」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOMトランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)FIRSTCOM
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用 ウェッジトランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用ウェッジ
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます) 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。 【運用時間の目安】 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
耳掛け型イヤホンマイク(トランシーバー専用) エフ・アール・シー耳掛け型イヤホンマイク(トランシーバー専用)エフ・アール・シー
1,998税込2,198
1本
当日出荷
耳をしっかりとホールドするからイヤホンが耳から外れにくい耳掛けタイプです。接続プラグはストレート型1Pinの差し込み式です。左右の耳、どちらにも使える両耳対応です。
トラスコ品番408-1632適合機種FC-B203BK、FC-B203WH、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-202M(WH)、TNT-20(トラスコ中山PBモデル)
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ FIRSTCOM特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズFIRSTCOM
2,998税込3,298
1個
当日出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 27倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi適合メーカー【F.R.C】NX-MINI、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-21Z
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ FIRSTCOM特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズFIRSTCOM
2,498税込2,748
1個
当日出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 14倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi適合メーカー【F.R.C】NX-MINI、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-21Z
充電用ケーブル(microUSB 4分岐ケーブル) FIRSTCOM充電用ケーブル(microUSB 4分岐ケーブル)FIRSTCOM
1,998税込2,198
1個
当日出荷
充電用・4分岐microUSBケーブルトランシーバー等充電用です。 対応ACアダプター:FC-AC01と併せてご使用ください。[FC-AC01]と[FC-ZXPROLC]を組合せることで、トランシーバーなど最大4個の機器を同時充電することが可能です。
充電時間(時間)約3適合対応モデル:NX-20X・NT-202M・FC-ZXPRO 等
イヤホンマイク(FP22シリーズ) FIRSTCOMイヤホンマイク(FP22シリーズ)FIRSTCOM
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 760、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 380
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ FIRSTCOM特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズFIRSTCOM(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
ACアダプター FIRSTCOMACアダプターFIRSTCOM
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
USB充電用ACアダプタートランシーバー等の充電用ACアダプターです。 対応ケーブル:FC-ZXPROLCと併せてご使用ください。microUSB・4分岐充電ケーブル:FC-ZXPROLCと組合わせてご使用ください。[FC-AC01]と[FC-ZXPROLC]を組合せることで、トランシーバーなど最大4個の機器を同時充電することが可能です。
充電時間(時間)約3適合対応モデル:NX-20X・NT-202M・FC-ZXPRO 等
タイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ FIRSTCOMタイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズFIRSTCOM
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。カナルタイプのイヤホンが付属します。
タイプYS(1ピンストレートプラグ)タイプ…F.R.C.対応機種NX-MINI|NX-20X|NX-20R|NT-202M|FC-B203|NT-21Zコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
ドライブレコーダー12V機専用直結電源ケーブル エフ・アール・シードライブレコーダー12V機専用直結電源ケーブルエフ・アール・シー
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
12/24用の、3メートル裏取配線です。
コネクタ形状L型対応機種FT-DR Mega、FT-DR ZEROⅡPlus、FT-DR ZERO Plus、FT-DR ZEROⅢ、FT-DR ZEROⅡ、FC-DR909、FC-DR919MEGA、FC-DR202W、NX-DR01(12V専用)、NX-DR03、NX-DR05、NX-DR07、FC-DR101、FC-DR707、FC-DR101 PLUS、FC-DR707 PLUS、FC-33DR、FC-55DR
スタンド メイン ,X65-27111-03 YAMAHA(ヤマハ)スタンド メイン ,X65-27111-03YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
欠品中
主な適合純正品番X20-27111-01