カテゴリ
- 切削工具(4)
- 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(4)
絞り込み
形状

六角形80°(4)
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- 0.1(1)
- 0.2(3)
- 0.4(3)
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
逃げ角(度)
- 5(1)
- 7(3)
厚さ(mm)
- 1.59(4)
材質
- サーメット(4)
サーメット
切刃長さ(mm)
- 2
- 3(5)
- 6.5(15)
- 7.8(15)
- 8.1(5)
- 8.2(11)
- 8.7(6)
- 9.525(14)
- 9.6(12)
- 9.7(22)
- 11(20)
- 11.2(10)
- 11.6(11)
- 12.7(15)
- 12.9(10)
- 15.5(11)
- 15.88(2)
- 16.5(34)
- 16.6(12)
- 22(3)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- 三菱マテリアル(4)
三菱マテリアル
「nx2525」の検索結果

旋削用チップ WCMT
三菱マテリアル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)当日出荷(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。トラスコ品番118-9352種別ポジ材質NX2525形状六角形80°厚さ(mm)1.59穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)2内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ノーズ半径r(mm)0.2切削領域中切削コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WCGT
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用チップ WCMT
三菱マテリアル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷から9日以内出荷種別ポジ形状六角形80°厚さ(mm)1.59穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)2内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-F
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面