カテゴリ
- 切削工具(264)
- 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(251)
- 溝入れ・突っ切り(10)
絞り込み
チップブレーカ
切刃長さ(mm)
2・3・6.5・7.8・8.1・8.2・8.7・9.525・9.6・9.7・11・11.2・11.6・12.7・12.9・15.5・15.88・16.5・16.6・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
「nx2525」の検索結果

旋削用インサート 80°菱形ポジ サーメット NX2525
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
チップ SNMG-SH
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)当日出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面トラスコ品番167-3033材質NX2525形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)当日出荷から翌日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT
三菱マテリアル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPCA
三菱マテリアル¥44,980税込¥49,4781箱(10個)翌々日出荷(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。材質NX2525トラスコ品番678-2141形状正方形90°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)15.88穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SPMW
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG
三菱マテリアル¥6,898税込¥7,5881箱(10個)当日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGR
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WCMT
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)4.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WCMT
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面種別ポジ形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18ブレーカの有無片面
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SCMT
三菱マテリアル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷から翌々日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMH-MV
三菱マテリアル¥6,198税込¥6,8181箱(10個)当日出荷から11日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)8.2厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ VCMT
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT
三菱マテリアル¥7,698税込¥8,4681箱(10個)当日出荷から翌日出荷切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPMT
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG
三菱マテリアル¥8,598税込¥9,4581箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18