カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
「nx481」の検索結果

NX481 塩害ガード水性 ブラック1kg
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881缶(1kg)当日出荷融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。塩水噴霧試験500時間以上合格。水性で有機則クリア。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量763g危険物の性状水溶性
NX966 塩害ガード専用ガン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781丁当日出荷用途NX481、NX490、NX493用スプレーガンです。付属品ノズル2本(径6mm・8mm)空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物