カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 清掃用品(6)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nym20200 lr9」の検索結果

高天井用照明
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電仕様(LED・電源ユニット)内蔵質量(kg)2取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30電圧(V)100~242消費電力(W)60.3本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)182.4光源寿命40000時間光束(Lm)11000アーム亜鉛鋼板光色昼白色明るさ水銀灯300形相当(1000形)グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続エコロジー商品省エネ
高天井用照明
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続エコロジー商品省エネ
高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当
エコリカ(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
パークくず入れ80Sマルエス(スチール)
CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エキスパンドメタル粉体塗装の丸型メッシュ仕様のごみ箱。屋外での使用に適しています。質量(kg)4色ホワイト容量(L)63トラスコ品番480-5232種別パークくず入れ材質(本体)エキスパンドメタルPEコーティング(底)スチールPEコーティング(足キャップ)再生PP形状丸形幅(mm)420高さ(mm)635奥行(mm)420内径(Φmm)上枠内径約395、下枠内径約330外径×高さH(Φmm×mm)420×635キャスターなしグリーン購入法適合推奨ゴミ袋サイズ750×900mmフタの種類フタなし商品タイプ本体キャスターの有無なし
チェーン吊具
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷DNシリーズ用途高天井用質量(kg)0.9種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプション傾斜天井取付角度(°)0~45エコロジー商品省エネ
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷質量(kg)3.8色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)22200光色昼白色(5000K)
高天井用LED照明 E39口金タイプ
アイリスオーヤマ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から3日以内出荷全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
高天井用照明
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷DNシリーズ。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ制御、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30電圧(V)100~242本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能調光範囲約5~100(%)連続エコロジー商品省エネ・長寿命
水銀灯400W相当LED高天井用照明器具
マキテック¥39,980税込¥43,9781台欠品中水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。入力電圧(V)AC100~240消費電力(W)100材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネートタイプ吊下げ用ブラケットタイプ全光束(Lm)16000本体質量(kg)4.5色温度(K)5000防塵防水性能IP66動作温度(℃)-30~50LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ
アイリスオーヤマ¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W
オーム電機(8件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷付属品ランプご挿入防止治具色本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
高天井照明器具
東芝ライテック¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷使用温度範囲(℃)ー10~40定格電圧(V)AC100-242保護等級(IP)20(屋内用)色温度(K)5000グリーン購入法適合
グランドコーナー430丸32
テラモト(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷シンプルな丸型屑入です。 脚は樹脂製なのでサビず、タイルなどの床面を傷めません。用途ゴミ箱、屋外用容量(L)65質量(kg)約3.9材質網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚:EVA樹脂脚高(mm)30商品タイプ本体
メッシュパレット 半開タイプ
(35件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金販売区分業務用
パークくず入れ80マルエス角型(スチール)
CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷大型のくず入れを設置したい公園や学校におすすめです。質量(kg)5.5色ホワイト容量(L)103寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×680トラスコ品番480-5224種別パークくず入れ材質エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生PP100%形状角形幅(mm)460高さ(mm)680奥行(mm)460内径(Φmm)上枠内径約角435、下枠内径約角370キャスターなしグリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体キャスターの有無なし
高天井用LED器具
日立¥63,980~税込¥70,378~1台翌々日出荷から94日以内出荷取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。用途工場、倉庫、体育館などに。電圧(V)100~242幅(mm)264高さ(mm)240奥行(mm)218電源(V)100-242光源色昼白色配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75エコロジー商品省エネ
折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ
(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷折たたみ式のゴミ箱なので必要に応じて設置したり、たたんでの保管が可能です。 別途、ポリ袋などを引っ掛けてご使用しても便利です。用途簡易のゴミ箱を設置する時に。集会場、展示会、公園などで行うイベントに。材質鉄形状角形質量(kg)約2.3色白容量(L)約80線径(Φmm)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×405×630推奨ゴミ袋サイズ900×1000mmフタの種類フタなし商品タイプ本体
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 【受注生産品】
三菱電機¥34,980~税込¥38,478~1台92日以内出荷お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色演色指数(Ra)70耐震性S2モデルRGモデル