カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
- トラック純正部品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nz0709」の検索結果

傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き)
オーム電機(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。材質(本体)バイログラス、(リング)PET色白電球(取付)100Wまで
角型引掛ランプソケット カバーセット
オーム電機(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用電流(A)6定格電圧(V)250口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
角型引掛ランプソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷引っ掛けシーリングから口金E26に変換。材質ユリア色クリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き
オーム電機(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用電流(A)6定格電圧(V)250口金E26
丸型フル引掛シーリング
Panasonic(パナソニック)(38件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。適合電気用品安全法(特定電気用品)タイプフル端子、送り端子なし使用温度範囲(℃)-10~40定格6A 125V定格電圧(V)125定格電流(A)6耐熱温度(℃)(1時間)100±3結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付)
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
引掛レセップキャップ
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷仕様(梱包)パック商品色ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
コード付レセプタクル(ソケット)
オーム電機(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷コードつきソケットです。増設や自作照明に。材質(本体)磁器定格電圧(V)125コード長さ(m)1.5定格電流(A)3使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
磁器レセプタクルE17
オーム電機(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A口金E17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38