カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「nz2mhg-t8f2」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インテリジェントHUB 三菱電機

    インテリジェントHUB

    三菱電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様●接続段数:CC-Link IEでのカスケード:最大20段、Ethernetでのカスケード:制限なし適合機種CC-Link/IE用質量(kg)0.95外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)147×70×122定格入力電圧(V)DC24(許容電圧範囲DC20.4~28.8V)定格入力電流(A)1.2突入電流(A)最大:60/1ms以下設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合:【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)起動時間(秒)約60装置クラスClass I
  • SFPモジュール(SFPタイプ)(2芯LCコネクタ) ダイヤトレンド

    SFPモジュール(SFPタイプ)(2芯LCコネクタ)

    ダイヤトレンド
    ¥71,200~税込¥78,320~
    1個
    3日以内出荷
    SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。最大伝送距離70km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品です。ホットスワップ機能対応
    コネクタ2芯LC通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
  • SFPモジュール(BiDiSFPタイプ)(1芯LCコネクタ) ダイヤトレンド

    SFPモジュール(BiDiSFPタイプ)(1芯LCコネクタ)

    ダイヤトレンド
    ¥48,300~税込¥53,130~
    1個
    3日以内出荷
    SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。BiDiSFPタイプは、最大伝送距離60km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品です。ホットスワップ機能対応
    用途BiDi(BiDirectional:双方向) SFPタイプは、1芯の光ファイバーケーブルで接続します。1芯上で送信・受信を行うため、2種類のSFPモジュールを使用します。異なる光信号を同時に乗せることができるため、高速で大容量の通信として利用されています。コネクタ1芯LC動作温度(℃)-40~85通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応光ファイバシングルモード