カテゴリ
- 制御機器(17)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nzb3-9r300」の検索結果

漏液検知帯 F03-16PE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(1m)ほか当日出荷電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
セーフティ・リレーユニット G9SA
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から69日以内出荷小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。シリーズG9SA
漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC
omron(オムロン)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から62日以内出荷漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
4-20mAアナログ入力
IDEC(和泉電気)¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形定格電圧(V)DC24分類本質安全防爆構造適合電線サイズ0.25~2.5mm2
漏液検出器 K7L-AT50/AT50D
omron(オムロン)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷仕様●[漏液検出]動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下●漏液検知帯:10m以下質量(g)約14タイプセンサ断線検出機能あり消費電力(W)1以下電源電圧(V)DC12~24機能[断線検出]検出信号:最大10VDC 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰応答時間電源投入時立ち上がり時間2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55抵抗復帰:動作抵抗値の105%以上、[動作]0~50MΩ可変、レンジ0:0~250kΩ・レンジ2:0~5MΩ、レンジ1:0~600kΩ・レンジ3:0~50MΩ使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)DC10~30出力形式NPN接続:可、PNP接続:否耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
漏液検出器 K7L-AT50/-AT50D
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781台欠品中漏液検出器。アンプ。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。全長(mm)12.8質量(g)約14全幅(mm)28.8絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間全体的な深さ(mm)46応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
4-20mAアナログ出力
IDEC(和泉電気)¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。短絡、断線を検出する故障検出機能。双方向のHART通信対応。保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形定格電圧(V)DC24分類本質安全防爆構造適合電線サイズ0.25~2.5mm2
ソレノイド用絶縁バリア ループ電源駆動タイプ
IDEC(和泉電気)¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。質量(g)約130保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形分類本質安全防爆構造
2チャンネル温度信号変換器
IDEC(和泉電気)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。質量(g)約135保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形分類本質安全防爆構造
EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から82日以内出荷保護構造IP20絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)音圧レベル(dB)75以上(1mにて)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
漏液検出器 K7L-AT50 / AT50D
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷用途漏液検知全長(mm)12.8質量(g)約14備考プッシュインPlus端子台ソケット用全幅(mm)28.8絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。使用条件漏液検知帯と組合せて使用耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間全体的な深さ(mm)46応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下制御対象薬液、純水など固有抵抗の高い液体
絶縁バリアD5000形 (本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷仕様●非本安回路許容電圧(V):AC250 50/60Hz、DC250●本安回路許容キャパシタンス(μF):0.113●本安回路許容インダクタンス(mH):0.04(1.65)/1.42(3.07)/2.54(4.19)最大電流(A)0.147/0.108/0.093使用周囲温度(℃)-40~70パラメータチャンネル:端子番号7-10のパラメータ/端子番号8-10のパラメータ/端子番号9-10のパラメータ最大電圧(V)24.8最大電力(W)0.907/0.667/0.571
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63NZB
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)