カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「o-227d」の検索結果

ジグソーブレード 高品質 金属用
(20件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(5本)当日出荷折れにくく欠けにくいので経済的です。用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。刃厚(mm)1.0販売区分業務用![ダブルピッチスプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07549617-241115-02.jpg)
ダブルピッチスプロケット
三興製作所[スプロケット]¥6,598税込¥7,2581個11日以内出荷ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット・Sローラ型は21Tまでは機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入れを施しています。22T以上は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。Rローラ型は小歯数までは機械構造用炭素鋼で歯先焼入れは施していません。大歯数は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。材質スチール形状ローラ:Rローラ、新B種類スプロケット![M120 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07528285-241115-02.jpg)
M120 スプロケット 2列新B型
三興製作所[スプロケット]¥24,980税込¥27,4781個11日以内出荷から107日以内出荷2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。形状2B種類スプロケット列数2列チェーンNo.120スプロケット形状B型






![ダブルピッチスプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07549617-241115-02.jpg)
![M120 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07528285-241115-02.jpg)