カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 機構部品(7)
  • テープ(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-335」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルエレメント アルプス工業

    オイルエレメント

    アルプス工業(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途自動車用オイルエレメント
  • メタルミニ棚板 アイリスオーヤマ

    メタルミニ棚板

    アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。
    付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個)材質スチール、ABS樹脂表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約19
  • オイルエレメント UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント

    UNION(ユニオン産業)(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ステン皮スキY 富田刃物

    ステン皮スキY

    富田刃物(3件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
    用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。材質(柄部)強化PP材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
  • アングルプレート バローベ

    アングルプレート

    バローベ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    目立て時に必要な角度が簡単に測れます。 本体にマグネットが2か所ありガイドバーに簡単に着脱可能です。 2種類の角度を測れます。
    用途目立て時に角度を測る目的で使用します。
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ガラスクロステープ アズワン

    ガラスクロステープ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,525税込1,678
    1巻
    当日出荷
    規格UL510FR UL温度定格200℃粘着力(N/10mm)3.33絶縁破壊電圧(kV)2.5粘着力(N/25mm[gf])8.34(850)引張強度(N/25mm[kgf])588.4(60.0)引張強度(N/10mm)235許容温度(℃)180UL規格UL510FR UL温度定格200℃
  • ダンプロン No.335PE 日東電工(旧:Permacel)

    ダンプロン No.335PE

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    欠品中
    エアキャップ専用の包装テープです。 きれいにはがれエアキャップを破損しません。 廃棄時に分別が不要です。 PE素材の梱包や、伸び率345%を活かした結束に威力を発揮します。
    仕様切断にはカッターが必要質量(g)225伸度(%)345引張強度(N/25mm)30
  • 布粘着テープ No.3356 マクセル

    布粘着テープ No.3356

    マクセル
    16,980税込18,678
    1ケース(30巻)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    外観が平滑かつ鮮やかであり、巻き戻しが軽く楽にテープを貼ることが出来ます。
    用途ご家庭での補修用や一般梱包用等、幅広くご使用いただけます。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)25粘着力(N/10mm)9.8引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])51.0[13]引張強度(N/25mm)127.5保持力(分)40℃/落下300高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.6[0.4]
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービック ガードロック

    サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービック

    ガードロック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    サッシ窓用補助錠のスタンダードです。 ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。
    用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げストッパー&スプリング:ステンレス製ゴム部:ネオプレンゴムシルバー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×50×49
  • サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグ ガードロック

    サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグ

    ガードロック(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    サッシ窓用補助錠のスタンダードです! ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単!
    用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ストッパー&スプリング:ステンレス製、ゴム部:ネオプレンゴムブロンズ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×50×49
  • ステンレス製 皮スキY SUGICO(スギコ)

    ステンレス製 皮スキY

    SUGICO(スギコ)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    材質刃部/ステンレス420J2、柄部/グレードポリプロピレン質量(g)90板厚(mm)1.8
  • 布粘着テープ No.3350 マクセル

    布粘着テープ No.3350

    マクセル
    16,980税込18,678
    1ケース(30巻)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    外観が平滑かつ鮮やかであり、粘着力が高くダンボールに対するシール性も抜群です。
    用途ご家庭での補修用や一般梱包用等、幅広くご使用いただけます。表面処理ポリエチレンラミネートタック(ボールNo.)22粘着力(N/10mm)7.84引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])74.6[19]引張強度(N/25mm)186.5保持力(分)40℃/落下200高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])1.6[0.4]再生材使用使用
  • FS-100C用ラバーパットASSY 日東工器

    FS-100C用ラバーパットASSY

    日東工器
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷
    FS-100C用別売品です。
    仕様FS-100C用ラバーパットASSYトラスコ品番569-1104
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅300~399mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅300~399mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    99,980税込109,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,198税込5,718
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ボルボ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーボルボ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,198税込5,718
    1個(500g)
    5日以内出荷
    アルファロメオ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーアルファロメオ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Oリング RS PRO 内径 335mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 335mm ニトリル

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 335mm外径 = 341mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Oリング RS PRO 内径 335mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 335mm ニトリル

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 335mm外径 = 345mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • (MD335)PISTON WITH PIN,O/SIZE 0.50 三菱ふそう

    (MD335)PISTON WITH PIN,O/SIZE 0.50

    三菱ふそう
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G335-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G335-N

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG335N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08814-AJIS呼び旧JIS:G335太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)334.3内径許容差(mm)±2.42バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P335-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P335-N

    NOK
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP335N部品番号NOK:CO00115-G0JIS呼び旧JIS:P335太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)334.5内径許容差(mm)±2.90バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P335-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P335-N

    NOK
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP335N部品番号NOK:CO00115-BJIS呼び旧JIS:P335太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)334.5内径許容差(mm)±2.42バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P335-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P335-N

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP335N部品番号NOK:CO00115-AJIS呼び旧JIS:P335太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)334.5内径許容差(mm)±2.42バリ寸法(mm)0.18以下
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    48,980税込53,878
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • Nexperia ツェナーダイオード, 33V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 33V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia
    369税込406
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 33V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 50nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :15 D1 mm :22.0 L1 mm :10 L mm d mm :14.3 3AEX-15Lシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :15 D1 mm :22.0 L1 mm :10 L mm d mm :14.3 3AEX-15Lシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)

    CKD
    7,088税込7,797
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • ホース(クーリング) オーバ フロー 39062-0335 Kawasaki

    ホース(クーリング) オーバ フロー 39062-0335

    Kawasaki
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX250LGF
  • アジャスタブルリアショック CB400SF DAYTONA(デイトナ)

    アジャスタブルリアショック CB400SF

    DAYTONA(デイトナ)
    89,980税込98,978
    1セット
    6日以内出荷
    優れたコーナーリング性能、ギャップ走破性を発揮。総アルミ削り出しボディのスポーティなビンテージモデル用リアショック。高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用することで、ハードライディングで油温が上昇しても安定した減衰性能を発揮します。プリロードは無段階、伸び側の減衰も20段に細かくセッティングできるので、ライダーの体格やライディングスタイルに合わせたセッティングが可能です。リヤショック長は、325-335mmの無段階で調節可能。(純正325mm)。・伸び側減衰調整:20段。・スプリングプリロード:無段階調整可能。・リアショック長:325-335mm無段階調整可能。・バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm。・リングスパナ2本付属。【オーバーホールサービスが可能】。・Oリング交換。・オイルシール交換。・ピストンリング交換。・ガイドブッシュ交換。・ダンパーオイル交換。・窒素ガス充填
    用途高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用し、温度に左右されない安定した減衰性能を発揮。伸び側減衰の20段調整により、細かなセッティングが可能。無段階調整可能なスプリングプリロードでライディングスタイルに適応。バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm。325-335mmで車高調整が可能クリア適合車種CB400SF(92-18) [NC31/NC39/NC42] / CB400SB(05-18) [NC39/NC42]
  • FS4型用部品セット エバラポンプ(荏原製作所)

    FS4型用部品セット

    エバラポンプ(荏原製作所)
    53,980税込59,378
    1セット
    6日以内出荷
    「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
  • ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N

    ニッセイ
    92,980税込102,278
    1台
    6日以内出荷
    枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N

    ニッセイ
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • YC-335CO-S [ミニリンクオープナー2] NOGUCHI

    YC-335CO-S [ミニリンクオープナー2]

    NOGUCHI
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    手のひらサイズで使いやすく携帯性にも優れたオープナー。 チェーンコネクタも取付可能。
  • ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N

    ニッセイ
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32L ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32L

    ニッセイ
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015