カテゴリ
- 空圧工具(136)
- 物流用品(70)
- メカニカル部品(25)
- 制御機器(23)
- パソコン/周辺機器(10)
- 電動工具(10)
- 切削工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 農業機械(5)
- バイク部品(3)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 研磨材(3)
- 厨房用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器(146)
- KITO(キトー)(69)
- ニッセイ(24)
- VISHAY(16)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- エスコ(3)
- 千代田精機(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 沖電線(2)
- CKD(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- サンフレックス(2)
- アサヒペン(2)
- SOL HARD(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- EASTECH(イーステック)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- ピーコック魔法瓶工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「o-350」の検索結果

オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥1,290~税込¥1,419~1個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
ベルトポンチ
TRUSCO(25件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から翌々日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
ボーガスペーパー厚口 538mm×350m 段ボール古紙100% 1本
今村紙工(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から3日以内出荷段ボール古紙を再利用した厚口のボーガスペーパーです。用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。形状ロール色クラフト色
シールタイプふすま紙
アサヒペン(14件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷から4日以内出荷裏紙を剥がすだけで、スピーディーに貼れます。 水・のりを使わないので手や床を汚しません。 ふすまの枠をはずさず貼ることができます。材質紙・ポリプロピレン粘着剤アクリル系樹脂寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8適合材そのまま貼れる面:和紙ふすま紙、表面を剥がすと貼れる面:表面加工されたふすま紙・ビニルカベ紙RoHS指令(10物質対応)対応不適合糸入りふすま紙・ベニヤ板
六角軸 軸付砥石(金属用)WA材
サンフレックス(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷から5日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸適合材各種金属
テープカッター
LION (ライオン事務器)¥679税込¥7471台当日出荷小巻テープも使えます。材質(本体)再生PP樹脂製テープ種類大巻/小巻両用外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×201×109グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
波目ヤスリ替刃(フレキシブル)ヤスリ用ホルダー
ツボサン¥9,998税込¥10,9981本当日出荷替刃(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼
ペン型COメーター
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ペン型のCOメーターです。 アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。 オートゼロ調整機能付。付属品本体、電池、取扱説明書、保証書測定範囲(CO)0~1000ppm、(温度)0~50℃質量(g)約190電源単4電池×4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×40×40反応時間30秒以内測定精度(CO)±5%+2ppm、(温度)±0.8℃表示分解能(CO)1ppm、(温度)0.1℃機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、オートゼロ機能測定対象CO(一酸化炭素)、温度使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒
オールステンロック ツル長 同一鍵
SOL HARD¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30ロックキー式
ダモFRPドレン ヨコ型 No.3
山装¥5,298~税込¥5,828~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質FRPタイプヨコ型適合管硬化塩化ビニール管VU50
ステンレスマグボトル ワンタッチ
アイリスオーヤマ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷片手で簡単にロックを解除できる便利なワンタッチタイプのマグボトルです。ロックが掛かっているか一目で確認ができます。ボタンはすっきりとしたデザインです。ロック付きで持ち運びにも安心です。高さ・カーブのある飲み口が唇にフィットし、口当たりの良い飲み口になっています。空気穴があるので、スムーズに飲み物が飲めます。飲み口を取り外して洗えるので、衛生的に使えます。飲み口の取り外し、取り付けも簡単です。マットな質感で落ち着いたカラーです。保温・保冷両用です。材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
オールステンロック ツル長
SOL HARD¥3,998税込¥4,3981個欠品中オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30ロックキー式
カスタムフィルター ラウンドテーパード(ラバートップ)
DNA(ディーエヌエー)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷から82日以内出荷《DNAフィルターのこだわり》 正確な設計を可能にする三次元測定 コンピューター制御のエアフロー計測 フルコントールデザイン ダイノマシンによる性能テスト リニューアルされたパッケージ 耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用 エアーの流れをスムーズにする内側形状 吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分 車種に合わせた折の高さとピッチ 独自の技術を投入したフィルターオイル 品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
ステンレスケータイボトル ワンタッチ 350ml
アイリスオーヤマ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷片手で簡単にロックを解除して、ふたを開けることができる便利なワンタッチタイプのマグボトル(ステンレス製携帯用まほうびん)です。ロック付きで持ち運びにも安心です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン容量(L)0.35口径(Φmm)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7×18.1保温効力(℃)63以上(6時間)保冷効力(℃)8以下(6時間)
スリングシート パオ メッシュ グレー フルサイズ小
モリトー¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷入浴・ベッド・車いす用スリングシート材質シート部:ナイロンクッション(頭部):スチレンブタジェンゴムクッション(脚部):発泡ポリエチレンメッシュ部:ポリエステルベルト:ポリエステルアジャスター:ポリアセタール樹脂色グレーサイズ小、適応身長目安:135~150cm、適応最大荷重:140kg
避難用防災リュック 防水タイプ
スマイルキッズ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷避難時にも持ち出しやすいオレンジカラーの防災リュックです。水に強い生地で雨等の水に濡れる状況でも荷物を水から守ります。いざという時には給水バケツとしても使えます。 防災セットの備蓄、避難時の防災用品持ち運びだけでなく、キャンプやアウトドアのシーンでもご使用いただけます。目立ちやすいオレンジカラーでいざという時に目立つので、どこにあるのかわかりやすい。リュックタイプなので避難時に防災セットの持ち運びに便利。水を通さないので給水バッグとしても使えます材質PVC、ポリエステル
避難用防災リュック
スマイルキッズ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷避難時に目立ちどこにあるのか分かりやすいレッドカラーの防災リュックです。サイドにメッシュポケットがあるので、すぐに取り出せるカギやライト、飲み物などを入れることができます。カラビナなど付けられるリングがついているのでヘルメットや帽子などをリュックに備えることもできます。目立ちやすいレッドカラーでいざという時に目立つので、どこにあるのかわかりやすい。リュックタイプなので避難時に防災セットの持ち運びに便利。メッシュポケットが付いているのですぐに取り出したい小物を収納できます。(カギ・ライト・ペットボトル等)材質ポリエステル、ポリプロピレン
TKソフトクローズユニット LARGO EVO350 単体
高千穂交易(2件のレビュー)¥759税込¥8351個欠品中引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~20kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色グレー(一部白)タイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~20(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~600/片側使いストローク量(mm)ランナー:56推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~600mm/片側使い、質量~20kg(片側使い)
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 15形
ODELIC(オーデリック)¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線タイプ700lmタイプ電圧(V)100-242電力(W)ランプ:5.4平均演色評価数(Ra)83大きさ15形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
温湿度計
A-Gas Japan¥4,398税込¥4,8381台5日以内出荷MAX/MIN記録時、時間も同時記録。自立スタンド・マグネット付。快適度をアイコン表示。温度・湿度・時間の同時表示電源CR2032ボタン電池×1測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度)機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能ディスプレイ28×17mm使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度)保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)