カテゴリ
- 物流用品(12)
- バイク部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 内村製作所(8)
- 栃木屋(4)
- PROST's(3)
- HEIKO(2)
- 大黒工業(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- H&H(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- CKD(1)
- 東日製作所(1)
- NOK(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ガステック(1)
- 槌屋(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ファイテン(1)
- Vance&Hines(1)
- KITA(喜多)(1)
- サンエレメント(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「o-607」の検索結果

農機オイルフィルター
サンエレメント(15件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷カーメーカー、大手商社・運送業者へのOEM提供実績のあるメーカーで自動車用から産業用・空調用・船舶用まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。創業半世紀以上フィルターを作り続けている安心メーカーフィルター交換目安半年に1度、または5000km毎
ポリエチレン袋0.06mm
HEIKO(124件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(50枚×60袋)当日出荷最も一般的なポリ袋です。RoHS対応品。用途小分け包装・梱包資材に。色透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
すき間モヘアシール(屋外用)
槌屋(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。トラスコ品番391-4313質量(g)49主な用途隙間用
ショックテスターT6 Gst-6
末松電子製作所(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷電気さく線の通電状況を1,000V単位で6段階で表示します。 明るく分りやすいLEDを使用。質量(g)約180電源単4電池×2本内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22
LED安全ベスト 6070
KITA(喜多)¥2,898税込¥3,1881着当日出荷から3日以内出荷16個の赤色発光のLEDで視認性UP LEDを使用しない場合でも、反射テープ幅は7cmで光を強力反射! 名前・会社名・血液型を記入できるタグ付 夜間・暗い場所での作業に最適 腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用 メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減 乾電池は別売りです材質(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニールサイズフリー電源単3乾電池2本(別売り)着丈(cm)55LED色赤LEDランプあり胴回り(cm)130
600 固定型 合成ゴム車輪
内村製作所¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から3日以内出荷驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷から4日以内出荷車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。600Bシリーズはストッパー付がございません。100Bシリーズと組み合わせて使用できます。。(車輪)。No.605B~606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.607B~611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪)
内村製作所¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600X-N 固定型 超重量用キャスター
内村製作所¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式固定車キャスター
600HB 固定型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から4日以内出荷車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。600HBシリーズはストッパー付はございません。100HBシリーズと組み合わせて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径(Φmm)10.5特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
超音波センサー
東日製作所¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷マグネットホルダの利用により、いつも同じセンサーの押し付け力が得られ再現性の良い測定が行えます(誤差の低減に寄与する) ボルトホルダの利用により、いつも同じ位置にセンサーが設置できるので再現性の良い測定が行えます(誤差の低減に寄与する)
キャスター 旋回 超重量用
内村製作所¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)車輪幅(mm)58表面処理電着塗装ストッパーなし
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エアウォールふわりパッド NO.6070P 50マイ
共和¥3,898税込¥4,2881箱5日以内出荷快適・極薄フィルムが肌に密着し、水や細菌の浸入を防いで創傷部を長く保護します。しっとり滑らかに剥がせる密着ゲルで角質剥離を大幅に減少させます。傷口に固着しにくい特殊ネット付きで、剥がす時まで創傷部をやさしく保護します。滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000018医薬品医療機器等法一般医療機器
メタックスボール(2個入)
ファイテン¥2,400税込¥2,6401セット(2個)6日以内出荷3つのこだわりで簡単セルフマッサージ。シリコーン素材のちょうど良い硬さでここちよく、82面の多面体形状にすることでカラダの隙間にもフィット。手のひらやカラダでころころと転がすようにセルフマッサージをすることで程よい刺激を与えます。軽量で小さく、持ち運びにも便利。出張・旅行などにも最適です。仕様技術:メタックス材質シリコーン直径(Φcm)約4.3入数2個
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥2,198~税込¥2,418~1個(300g)ほか5日以内出荷ボルボ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーボルボ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
O2 Plug Kit 12mm Pair 1861-0607
Vance&Hines¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1861-0607。O2センサー取付穴をふさぐボルトです。販売備考:オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット。タイプ:オプション。内容量[数量]:2ケ。ドラッグスペシャリティー品番:1861-0607仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-0607●バンス商品区分(HP掲載区分):通常適合汎用タイプオプション入数2ケ
3/8ドライブ ディープソケットセット 6角 インパクト
WILLIAMS¥24,980税込¥27,4781セット(13個)当日出荷から翌々日出荷用途技術者向け、メンテナンス業者材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
酸素・毒性ガス検知警報器
ガステック¥91,980税込¥101,1781個10日以内出荷から13日以内出荷ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。 センサー交換・電池交換が可能です。 吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。寸法(mm)70×32×69質量(g)120(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度±0.7%O2以内(校正時)連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示測定範囲(vol%)0.0~25.0
Tank Grips:PRO
Eazi-Grip(イージーグリップ)¥8,498税込¥9,3481個62日以内出荷Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Pro」シリーズは、薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でのライダーの動きやすさを向上させる滑らかさが特徴です。ブラックとクリアからお選びいただけます。内容左右セット
Tank Grips:EVO
Eazi-Grip(イージーグリップ)¥8,498税込¥9,3481個62日以内出荷Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。内容左右セット